6,403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M10)
エコ商品
用途接続全般用 ねじサイズM10 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM10 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)
エコ商品
用途接続全般用 ねじサイズM10 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM10 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1袋(10個)
8,998 税込9,898
16日以内出荷

1袋(10個)
160 税込176
当日出荷


六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケット
高品質なHPQシリーズの1/2”SQヘクスローブソケット(E型)
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)
975 税込1,073
当日出荷

全長(mm)25 エスコ品番EA611GX-10 材質鍛造鋼製 先端サイズM10 シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
790 税込869
翌日出荷

12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(20個)
230 税込253
翌日出荷

エスコ品番EA949DJ-1030 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
490 税込539
翌日出荷

1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷

適合APRILIA GPR 150 材質チタン ASTM GR1 サイレンサー 長さ(mm)375 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)0.9 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
87,980 税込96,778
62日以内出荷

サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用 適合HARLEY DAVIDSON X350 材質チタン 長さ(mm)約375 形状ヘキサゴン デュアル 質量(g)約900 タイプ【マフラー】M10 コンプリートマットポリッシュ
1セット
109,800 税込120,780
62日以内出荷

適合HONDA CBR150 2019 SLIP ON 材質チタン ASTM GR1 サイレンサー 長さ(mm)375 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)0.9 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
99,980 税込109,978
62日以内出荷

適合YAMAHA R25 2019 FULL LINE 材質チタン ASTM GR1 サイレンサー 長さ(mm)375 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)0.9 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
119,800 税込131,780
62日以内出荷

適合BMW F750GS 2019 材質チタン ASTM GR1 サイレンサー 長さ(mm)375 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)0.9 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
89,980 税込98,978
62日以内出荷

適合HONDA CB500X 2019 材質チタン ASTM GR1 サイレンサー 長さ(mm)375 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)0.9 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
99,980 税込109,978
62日以内出荷

設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合KAWASAKI H2 SX/H2 SX XE 2018 材質チタン ASTM GR1 サイレンサー 長さ(mm)375 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)0.9 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
89,980 税込98,978
62日以内出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-1050 ねじの呼びM10
1パック(4個)
365 税込402
当日出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA949JE-10 材質鉄 強度8T相当 ねじピッチ(mm)1.5 硬度HRC23~28 ねじの呼びM10 六角軸二面幅(mm)17
1袋(12個)
365 税込402
当日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状T型(先端角型) 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg)約300(静荷重) 取付六角レンチドライバー 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷