種別半ねじ
ねじの呼びM12
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ1.75
表面処理エコートWH処理
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)1.75
全長(m)1
1本
¥970
税込¥1,067
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
ねじの呼びM12
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
サイズM12
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3606
高さ(mm)17
質量(g)36
二面幅(mm)19
適合ボルト径M12
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-06
1本
¥705
税込¥776
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。
材質スチール、表面処理:三価クロメート
トラスコ品番856-1570
質量(g)103.5
表面処理三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール
材質(車輪)ナイロン
適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
耐荷重(N)500
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質帯電防止ナイロン6
質量(g)24
抵抗値109~11
耐荷重(N)1250
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1212
頭部形状六角穴付き
1パック(6本)
¥580
税込¥638
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)10
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1210
頭部形状六角穴付き
1パック(6本)
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M12
長さ(mm)18
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1218
頭部形状六角穴付き
1パック(4本)
¥580
税込¥638
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)15
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1215
頭部形状六角穴付き
1パック(5本)
¥580
税込¥638
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ