・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにフィットするmimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー。Lサイズ
抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにフィットするmimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー。 ヘッドホンに装着して、汗・脂のべたつきや蒸れによる不快感を解消できます。 吸湿・速乾性に優れソフトな肌触りのテンセルを使用 抗菌・防臭加工で雑菌の繁殖を抑制 抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにぴったりフィット 洗濯して繰り返し使用可能 極薄の生地で音響にも配慮 素材:指定外繊維(テンセル)89% ポリウレタン11% 抗菌防臭加工 ゴム:ナイロン89% ポリウレタン11% サイズ:L(直径約90mm×2個)
仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
作動方式(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)6
リード線(m)(M) 1
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス)-HDMI Type A 19pin(メス)
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。
・可変絞りを内蔵。
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。
・可変絞りを内蔵。
材質(本体)黄銅
寸法A(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30
関連資料(0.4MB) (0.4MB)
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
シリンダ内径(Φmm)6
ポート数2
電圧(V)(H) AC100
口径3/4
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
材質(ボディ)(M) SUS
1個
¥26,980
税込¥29,678
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。
・可変絞りを内蔵。
シリンダ内径(Φmm)6
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に
材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石
仕様マグネット式
両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。
ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。
伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。
指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。
ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。
イヤホン用の穴も付いております。
用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。
トラスコ品番207-3597
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC
幅(mm)120
材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC
色ブラック
高さ(mm)35
質量(g)95
奥行(mm)260
ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)
適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下
アズワン品番64-8690-41
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
形状ヘルメット取付型防災面
機能UVカット、保護メガネ併用可
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6005
種別防災面
型式ヘルメット取付型
色透明
質量(g)230
対応MP型対応、溝付型対応
取付金具BM-TK
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
チューブ・テープ兼用(黄色)
LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用
LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用
LM-500・LM-500W・LM-550W用
LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用
LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX
質量(g)18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20
入数(個)2
1箱(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断
全長(mm)225
バンド幅(mm)10(使用幅)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ
セット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS
質量(g)355
使用時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5
充電時間(時間)約4
標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000
定格入力7.4V/2A
集塵容量(mL)約150
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W13.5XH7.7。1号。カラー:ブラック
用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
汚れ防止の使い捨てヘルメットカバーです。薄くコンパクトなのでかさばりません。
用途ヘルメットの汚れ防止に。
トラスコ品番387-8518
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
長さ(mm)270~300
幅(mm)27~30
色透明
サイズフリー
奥行(mm)27~30cm
1袋(10枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
4mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
規格Cタイプ(4mmチューブ用)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換する
全長(mm)16
色ブラック
オス形状マイクロHDMI(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ヘルメットを目立たせることができ、事故の抑止に繋がります。
仕様正面部穴あき加工、側面反射テープ付き
寸法(mm)反射テープ:50×150(両サイド)
サイズフリー
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)7.8
質量(g)0.7
吸着力(N)2
深さ(mm)取付ねじ:3
公差(mm)直径:+0/-0.1
取付ねじサイズM2×0.4
直径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油に
トラスコ品番792-0831
材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS
取付RC1/2(管用テーパーめねじ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180
流量(L/min)14
危険物の類別非危険物
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
用途手袋・タオルなどの携帯
仕様クリップ付
取付可能対象ベルト・腰袋等
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
爪位置が大変低く、操作性に優れます。
有り溝式スライドレールを採用しました。
ハンドルが回転式です。
軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。
水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。
6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。
洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。
ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍
セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース
定格18.5V 3600mAh 66.6Wh
連続使用時間(分)35~70
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750
水圧(bar)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
公差(mm)直径:+0/-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥859
税込¥945
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ