カテゴリ

  • 農業機械(98)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 制御機器(67)
  • 切削工具(48)
  • 電気材料(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自転車部品(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 測定用品(13)
  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 住設機器(8)
  • 事務用品(7)
  • 安全用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「MTL」の検索結果

関連キーワード
518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフィルバインダーMTL リヒトラブリフィルバインダーMTLリヒトラブ(2件のレビュー)
859税込945
1冊
当日出荷
自由にカスタマイズ!用途に合わせてリフィルを組み合わせれば、機能的なA4サイズのパーソナルバインダーに。
材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4・S型タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数30縦(mm)314グリーン購入法適合
メンテルーブ MTL WAKO'S(ワコーズ)メンテルーブ MTLWAKO'S(ワコーズ)(26件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(220mL)
当日出荷
フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、 パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、 釣具など多目的に使用できます。
用途多目的防錆・潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
ミーティング用テーブル MTLシリーズ ナカキンミーティング用テーブル MTLシリーズナカキン
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
スタイリッシュな簡易ミーティングテーブル。エントランスでの電話台等にも適しています。
材質パイプ・ベース/スチール、天板/メラミン化粧板質量(kg)9パイプ・ベース/シルバー、天板/ホワイト高さ(mm)800天板寸法(mm)Φ450寸法(Φ×mm)450×H800
シグナルコンディショナ MTL MTLシグナルコンディショナ MTLMTL
47,700税込52,470
1個
7日以内出荷
MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーションMTL・MTE・MTS メタルラッチイマオコーポレーション
883税込971
1個
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
MTL サージ保護コネクタ MTLMTL サージ保護コネクタMTL
2,820税込3,102
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:DINレール●最大サージ電流:8A●シリーズ:PBU●MTL1000サージ保護アクセサリ. MTL1000シリーズシグナルコンディショナ用の電源バスコネクタ及び端子です。. 特長と利点. ( ; 144-8696 144-8696 ) DINレール電源バスコネクタ(10個入りパック) ( ; 144-8695 144-8695 ) 電源バスへのシングル電源供給用の電源バス直接接続端子(1セット)RoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージ防止装置 MTLMTL サージ防止装置MTL
41,320税込45,452
1個
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:32 V●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:SD32●超薄型ループプロテクタ. 制御ループ配線で発生するサージから電子機器を保護する超薄型デバイスです。. BS6651 (カテゴリC)準拠の完全ハイブリッドサージ保護 超薄型7 mmモジュール、DINレール取り付け及びアース 4-20 mAのループを保護 自動リセットRoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージサプレッサユニット MTLMTL サージサプレッサユニットMTL
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:240 V ac, 280 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:18kA 、 シリーズ:MA15 、 長さ:79mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:93mm 、 寸法:79 x 25 x 93mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL 1449. Surge & Noise Suppressor, MA15 Series. IEC Class III surge protection AC or DC operation Thermal and short-circuit protection LED status indicator Exceeds requirements of IEC 61000-4-5RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTLPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
電圧インジケータ John Drummond(MTL10) John Drummond電圧インジケータ John Drummond(MTL10)John Drummond
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 500V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67電源 = メイン寸法 = 213 x 112 x 72mm重量 = 320g高さ = 72mm長さ = 213mm動作温度 Max = +55℃幅 = 112mmテストランプは、導通テスターを使用して既知の動作中回路をテストするか、Martindale PD690検査器を使用して使用前及び使用後に安全であることを確認する必要があります。. キャリングケース、ライトアングルプローブチップ、ストレートチップ2個、取扱説明書. DrummondテストランプMTL10. 高輝度LED表示、50 V~500 V AC/DCの電圧に対応 50、100、200、及び400 V AC/DCを上回る場合に4つの個別のバンドが照光、明るい太陽光の下でも360°の視野角 危険性がある電圧を50 Vで検出し、110 V、230 V、及び3相システムの相間電圧を区別 フィンガーシールド及び絶縁プローブチップ、露出している金属は4 mmのみ 内部に白色の絶縁物が施された二重絶縁ケーブルは、摩耗状態がわかりやすく、耐熱性と耐油性あり UK Health and Safety Executive (英国安全衛生庁)の電気技術者用テストランプに関するガイダンスノート(GS38)に記載されている勧告に準拠 BS EN 61243-3及びBS EN 61010準拠。 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V バッテリ不要
スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL イスカルスイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTLイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTLPANDUIT(パンドウイット)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
PRESS CP,F BAL MTL スバルPRESS CP,F BAL MTLスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
MTLフルード Racing (80wt) MAXIMAMTLフルード Racing (80wt)MAXIMA
2,498税込2,748
1個(1L)
6日以内出荷
特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
タイプ80WT内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PRESS CP,R BAL MTL スバルPRESS CP,R BAL MTLスバル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MTLフルード Endurance(85wt) MAXIMAMTLフルード Endurance(85wt)MAXIMA
2,498税込2,748
1個(1L)
6日以内出荷
特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
タイプ85WT内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PRESS CP 2,R BAL MTL スバルPRESS CP 2,R BAL MTLスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
基板用マウントパーツ(中継端子) MTL-000 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MTL-000廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTL イスカルスイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTLイスカル
19,980税込21,978
1箱(5個)
6日以内出荷から29日以内出荷
60°ねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。材質IC1008材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
メニュースタンド MTL-A3(LEDライト付) ヒラハラメニュースタンド MTL-A3(LEDライト付)ヒラハラ
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
メニュー挿し込み式、面板の角度調節可能、LEDで明るく照らします
用途メニューやポスター等の掲示に仕様広告面横差し、角度調節可、LEDライト付質量(kg)7.5サイズA3表示サイズ(mm)有効:横285×縦421コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横325×1050×280面板寸法(mm)横310×縦437
液晶保護フィルム ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ F-14MTLサイズ14インチ(1920x1200)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ F-14MTLサイズ14インチ(1920×1200)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種ドスパラ F-14MTLサイズ14インチ 解像度(1920×1200)取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止対応ブルーライトカット対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ F-14MTLサイズ14インチ(1920x1200)取付方式シリコン吸着タッチパネル方式対応のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止対応ブルーライトカット対応
タイヤレバー モノタロウタイヤレバーモノタロウ(321件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用タイプ乗用車用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
作業椅子 キャスター・樹脂トレー付 モノタロウ作業椅子 キャスター・樹脂トレー付モノタロウ(191件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4耐荷重(kg)100(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)トレー外寸(mm)358×380
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
MTLフルード Extra Light (75wt) MAXIMAMTLフルード Extra Light (75wt)MAXIMA
2,498税込2,748
1個(1L)
28日以内出荷
特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
タイプ75WT内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機USBケーブル2A USB-マイクロBオーム電機
519税込571
1個
当日出荷
USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(25件のレビュー)
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
二輪車用スタンド リア用 モノタロウ二輪車用スタンド リア用モノタロウ(363件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70取扱説明書(1.7MB)
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-Cオーム電機
779税込857
1個
当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはホワイト
コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付) 日動工業交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)日動工業(9件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
用途延長コードやびっくリールの先端補修に。定格125V・15A特性アース付寸法(mm)W60×D36×H130適合電線VCT2×3芯
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-Cオーム電機
879税込967
1個
当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機
679税込747
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
高耐久Type-Cケーブル オーム電機高耐久Type-Cケーブルオーム電機(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
マスキングテープ Stationery Masking Tape 紀寺商事マスキングテープ Stationery Masking Tape紀寺商事(1件のレビュー)
319税込351特価
1個
取扱停止中
「サクラクレパス」「フエキくん」「キャンパスノート」など文具メーカー各社のロングヒット商品や「ココアシガレット」「ミニサワー」などオリオン株式会社のヒット商品をマスキングテープにしました。 カモ井加工紙製です。ロングヒットの文房具がマスキングテープに。幅15mmの10m巻き。
材質和紙幅(mm)15寸法(mm)Φ50×151巻長さ(m)10
メタロンループ (抗菌) カウゼルメタロンループ (抗菌)カウゼル
359税込395
1個
当日出荷
抗菌繊維を使用した消臭・抗菌・防カビ性をあわせ持つ衛生的なクリーナーです。
トラスコ品番522-6608厚さ(mm)25縦(mm)140横(mm)85繰り返し・詰め替え対応
3in1 USBケーブル オーム電機3in1 USBケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
スパイラルメジャー用水平器 SK(新潟精機)スパイラルメジャー用水平器SK(新潟精機)
999税込1,099
1セット
当日出荷
クリップ式で簡単に取付できるスパイラルメジャー用の水平器です。スパイラルメジャーに取り付ければ、配管などに貼り付けて水平確認が可能です。2個入りです。
用途スパイラルメジャー用の水平器にトラスコ品番568-0141材質本体:タイプスパイラルメジャー用
...