室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
材質亜鉛(ダイカスト)
付属品取付ビス
寸法F(mm)21
寸法E(mm)4
寸法C(mm)45
仕上クロームメッキ
寸法G(mm)18
用途パイプの固定に
種別止
材質亜鉛ダイカスト
形状直止
寸法F(mm)4
仕上クロームメッキ
寸法G(mm)21
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ
材質鉄
色黒ニッケルメッキ
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
材質(本体)ステンレス
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質塩化ビニル(PVC)
色ブラック
使用周囲温度(℃)-50~60
1個
¥5,998
税込¥6,598
46日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状プラグ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.5MB)
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。
冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。
変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。
用途冷暖房スポット用として最適です。
材質ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)-5~60
充電寿命500回
タイプ6P形
寸法(mm)26.5×15.7×48.5
電圧(V)8.4
質量(g/本)約40
本数1
充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)
バッテリー容量(mAh)200
充電可能回数500回
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
ドライバーを4本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途ドライバーの管理。ドライバーの管理
トラスコ品番491-1016
材質スチール
質量(g)270
最大積載量(kg)3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×44.6×66
ホルダー数4ヶ所
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理
トラスコ品番491-1041
材質スチール
質量(g)170
最大積載量(kg)3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58
ホルダー数3ヶ所
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(mm)3900
幅(mm)60
厚さ(mm)7
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24
主要材質アルミニウム合金
色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
両口スパナを9本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途スパナの管理。両口スパナの管理
適合スパナ二面幅5.5mm~24mm使用可能
トラスコ品番491-1067
材質スチール
質量(g)350
最大積載量(kg)3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×44.6×76
ホルダー数8ヶ所
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ダイカスト製
形状ソケット
病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番438-4245
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)391
質量(kg)2.4
高さ(mm)340
奥行(mm)461
容量(L)実用/4~5、満水時/11
耐荷重(kg)150まで
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
アルミアングルP型<甲丸>
材質アルミ
長さ(mm)3600
厚さ(mm)1.1
寸法A(mm)5
寸法B(mm)11
マスクと顔の密着性を確認するために
適合品番BRD-82型、BRD-82U型、RDG-82型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。
刃幅(mm)42
材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
タイプP型
材質(柄部)木(ローズウッド)
1本
¥868
税込¥955
当日出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途クローゼット内などのハンガーパイプ受け。
材質亜鉛ダイカスト
屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm)140
使用環境温度(℃)-20~+70
主要材質難燃性樹脂
色(本体)マンセル 7R4/13相当
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。
仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40
トラスコ品番253-5084
全長(mm)197
材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼
最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)
平行開き(mm)11
プレート幅(mm)79
最大締圧力(kN)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
粘着付きの高耐久クッションです。
使い方は様々で、切る、折ることができます。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色ブラウン
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-02
1巻
¥529
税込¥582
翌々日出荷
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。
サイズ、ピッチ等による共有はできません。
1パック(1組)
¥279
税込¥307
3日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め
電源AC100V コンセント付き
耐熱温度(℃)400
仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケース
許容荷重(N[kgf])118(12)
材質BSP、SUS、BSW
質量(g)24.6
部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー
表面処理Cr、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
用途小型の計測機器、制御盤、分電盤など
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ