カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(942)
  • 制御機器(48)
  • メカニカル部品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 家電(15)
  • 切削工具(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 機構部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 建築金物(4)
  • マスク(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「PL-100」の検索結果

関連キーワード
1,207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品モノタロウ(21件のレビュー)
1,590税込1,749
1冊(100シート)
当日出荷
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ(帯電防止)ラミネートフィルム100μアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
619税込681
1箱(100枚)
当日出荷
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマラミネートフィルム(150μm)アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
799税込879
1パック(100枚)
当日出荷
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手厚さ(μm)150
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ AirTACエルボAirTAC(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ラミネートフィルム 写真Lサイズ 100枚入100μ アイリスオーヤマラミネートフィルム 写真Lサイズ 100枚入100μアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ100μmのラミネートフィルム100枚セットです。名刺サイズからA3サイズまで、9サイズの品揃えです。
寸法(mm)写真L判サイズ(95×135)質量(g)323.2厚さ(μm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×145×25
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM
チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)
599税込659
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientificプラスチック製カバーグラスThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22厚さ(mm)0.17~0.25材質ポリ塩化ビニル(PVC)
パルスレンジ容器 角 千羽鶴印(エンテック)パルスレンジ容器 角千羽鶴印(エンテック)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!。別売りの目皿をセットすれば蒸し料理もOK!。洗浄機対応。電子レンジ対応材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト
形状角形電子レンジ
LAN用雷ガード 絶縁タイプ 日辰電機製作所LAN用雷ガード 絶縁タイプ日辰電機製作所(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
絶縁タイプの雷ガードです。 信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。 通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。 小型で設置が容易。 電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)
2WAY コードレス サイクロンクリーナー YAMAZEN(山善)2WAY コードレス サイクロンクリーナーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。 コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。 可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。 床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。 暗いところを照らすLEDライト搭載。 手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。 回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。 リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。 回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6質量(kg)2.2(スティック装着時)出力【充電アダプタ】DC18V/500mA入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25コード長さ(m)約1.5(充電コード)保証期間1年ホワイト取扱説明書(4.7MB)
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
5,298税込5,828
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
ステンレス鋼製 PLヒンジ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PLヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
100°以上開かない仕様です。
質量(g)55最大扉高さ(mm)750最大扉幅(mm)600材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
バランスパックネオ 手提げ オルディバランスパックネオ 手提げオルディ(1件のレビュー)
459税込505
1袋(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
多目的に使える手さげポリ袋エンボス加工で袋の口が開けやすいレジ袋マチ付で入れやすく、袋の口もしっかりと結べます
材質高密度ポリエチレン乳白
ラジエーター(スズキ) コーヨーラドラジエーター(スズキ)コーヨーラド(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
自動車用のラジエターです。
メーカースズキ
スリーブコネクターエルボ 千代田通商スリーブコネクターエルボ千代田通商
559税込615
1個
当日出荷
接続ねじ種類R形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブルドッグ せっこうボード用チップソー モトユキブルドッグ せっこうボード用チップソーモトユキ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌日出荷
本体厚さ(mm)0.8
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバー砥石 SIMOTSUセラミックファイバー砥石SIMOTSU
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボPISCO(ピスコ)
4,390税込4,829
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
永磁リフティングマグネット テクノプラン永磁リフティングマグネットテクノプラン
69,980税込76,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
【レンタル】鉄管ケーブル探知器 フジテコム【レンタル】鉄管ケーブル探知器フジテコム
8,998税込9,898
1台
翌日出荷から3日以内出荷
定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。 地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0モード(送信):CW(無変調)連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8使用温度範囲(℃)-10~55表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
コーンペーパー イチグチコーンペーパーイチグチ
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
(90201)ナット ホンダ(90201)ナットホンダ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL前澤化成工業
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
異径エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
パルスレンジ容器 角用目皿 千羽鶴印(エンテック)パルスレンジ容器 角用目皿千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!、洗浄機対応、電子レンジ対応、材質:ポリプロピレン、パルスレンジ容器 角専用目皿です。
電子レンジ形状角形
(91006)ベアリング ホンダ(91006)ベアリングホンダ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ継手 エルボ BeHAUSチューブ継手 エルボBeHAUS
839税込923
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状エルボねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット EPL-100 和泉エア・セルマット EPL-100和泉
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
ラジエーター コーヨーラドラジエーターコーヨーラド
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途自動車用ラジエーター
...