こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
使用温度範囲(℃)-10~130
成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG
タイプ防錆潤滑
臭気無臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5040mL
危険物の性状非水溶性
1ケース(24本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質SS400相当
表面処理三価クロメート処理品
PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
仕様刃受け
質量(g)3
外寸法(mm)Φ31×5.9
1箱(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
部品やボードの取けに
仕様-
サイズΦ25×35
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
適合PN-36
寸法(mm)Φ10×46
質量(g)5.6
1パック(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
部品やボードの取付けに(後付け可)
仕様-
サイズ38×38×14
他の部品と自由に組み合せ
仕様-
形状片方ボス
●街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
●衝撃に強いポリエチレン製。
●排水口付きで衛生
●転倒防止用のボルトが付いております。
●町内会、自治会などのゴミ集積所
●マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
●屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途ゴミの集積保管
材質ポリエチレン
色ライトグレー
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
垂直、側面軸の取付けに
仕様-
サイズ36×48×34
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
その他通気穴なし
材質フェノール樹脂
色ブラック
質量(g)4
寸法L(mm)9
寸法H(mm)16
寸法W(mm)19
締付トルク(N・m)4~6
ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
パイジョンの位置変えにネジを緩めた時のズレ防止
PN237で支え位置調整
仕様-
サイズΦ34×11
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
垂直軸の固定に
仕様左締め
形状垂直穴
サイズ31×48×30
備考左締め
1個
¥2,929
税込¥3,222
翌日出荷
部品やボードの取付けに(後付け可)
仕様-
サイズ38×28×14
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1パック(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
Siemens のこの PN / PN カプラを使用すると、 2 台の PROFINET ( PN )コントローラ間で安全かつ効率的なデータ転送が可能になります。イーサネットサブネット間を接続して、大量のデータを送信できます。また、サブネットごとに最大 1 つの 4-PN コントローラ間でデータを交換することもできます。このデバイスには、 2 つの BusAdapter コネクタポートがあり、 1 つはデータを受信するように設計されており、もう 1 つはシステムを自動制御するために設計されたポートです。このカプラは、データセンターやコンピュータプログラミング環境での使用に最適です。
寸法(mm)100×117×74
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品最大 4 PN - コントローラ
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-
形状水平穴
サイズ36×48×14
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
側面や垂直軸の取付けに
仕様-
サイズ12×50×31
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ガイドパイプのはさみ込み(後付け可)
仕様-
サイズ37×35×24
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-
サイズ42×34×24
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
フレーム組み立てのコーナ部に
仕様-
サイズ42×42×35
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
微動が必要な場合に、PN238を重ねM5ネジの緩め加減で位置調整
仕様-
サイズΦ34×11
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
フレームの支えやT字取付けに
仕様-
サイズΦ25×44
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-
サイズ45×35×24
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
2-Φ5.5を利用
シャフトと共に固定
仕様-
サイズΦ33×30
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ