商品豆知識
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)
リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
センサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
入力仕様電圧入力
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)300
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合ドラム缶
質量(kg)約1.4
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)
温度設定30~80℃
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
入力(0) 電圧入力
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み
種別オイルホール:あり
タイプ刃太タイプ
呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)
切込み角度(°)90
レンチ7808225
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)10
適合インサートZD T11T…
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合ペール缶・一斗缶
質量(kg)約1.1
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
温度設定30~80℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み
種別オイルホール:あり
タイプ刃太タイプ
呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)
切込み角度(°)90
レンチ7808228
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)14
適合インサートZDKT15…
豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。
底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。
切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。
刃長(mm)6
油穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
校正証明書付
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
表示単位(-) 単位切換機能付
コネクタ(-) なし
アダプター型式(-) なし
入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。
底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。
切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。
自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)
刃長(mm)6
切込み角度(°)カッタ:90
油穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
入力(1) 電流入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)
センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
用途バイク用エンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み
仕様オイルホールあり
タイプ刃太タイプ
呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)
レンチ7808225
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)10
適合インサートZD T11T…
究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
用途2輪・4輪共用エンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
形式(-) コネクタ接続
入力(0) 電圧入力
入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)
センサレンジ(7)正圧用(0~10MPa)
本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。
Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続
するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。
最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160)
のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大
6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載
しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ
ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され
ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。
付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット
電力(W)供給:85(最大)
本体質量(g)422
対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8
インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)
SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。
対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み
仕様オイルホールあり
タイプ刃太タイプ
呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)
レンチ7808228
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)14
適合インサートZDKT15…
切刃数2
関連資料技術情報はこちら(149MB)
逃げ角(°)15
許容電流(A)7
使用環境屋内
電源コードVFF-0.75白
安全規格電気用品安全法(PSE)
コネクタVM1776C白
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
お仕事や勉強、テレワークなどの利用目的に応じて様々なノートパソコンとの互換性を備えたドッキングステーションです。
本製品はDisplayLinkテクノロジーに対応し、2台の高解像度モニターをWindows、Mac、Chromeデバイスに接続できます。
本製品は最大85Wのパススルー充電に対応し、1本のケーブルのみでパソコンに接続し、簡単に機能拡張できて同時に充電することが可能です。
外付けハードディスク、マウス、キーボード、ヘッドフォンなどの周辺機器を本製品に接続し、1本のケーブルのみでノートパソコンのUSB-C端子に接続のみで機能が拡張され、デスクもすっきり片付きます。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )
セット内容USB-Cデュアルディスプレイドッキングステーション、USB-C to USB-Cケーブル、専用電源(135W)
寸法(mm)33×95×95
インターフェース2×HDMI 1.4、2×USB-A 3.1 Gen 1、1×BC 1.2準拠USB-A 3.1 Gen 1、1×USB-C、1×ギガビットイーサネット
ケーブルコネクタ3.5mm、USB-C、USB-A、HDMI、イーサネット
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
オートフォーカス機能を搭載し、4K・8Mピクセルの高画質/30fpsで動きをスムーズに映します。3つのアプリケーションモードを搭載しており、様々な形態にあわせて使い分けることが可能です。
用途会議、ライブ配信、授業、チャット等のオンライン通話に。
接続方法USB2.0/USB Video Device Class (UVC)
スピーカー5W×2
バッテリー容量(mAh)2800
ビデオフォーマット1080p/30fps、2592×1944/30fps、3840×2160/30fps
焦点距離(mm)2.88
視野角88°
回転角度(°)カメラ水平:340(視野角360)
寸法(mm)約232×80×80
対応OSAndroid8.0、Mac OS 10.10、Windows 7以降のOS
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ