5,735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工両面エンボス 材質PVC 厚さ(mm)15 ブラック 耐熱温度(℃)60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート 長さ(m)5 エスコ品番EA911AS-101 厚さ(mm)0.6 寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)2000 材質PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,810 税込8,591
翌日出荷


1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。 材質PVC グレー・黒(リバーシブル) 使用温度範囲(℃)-15~+85 シート厚さ(mm)0.35 特性静電気防止
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
455 税込501
欠品中

業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PVCの極厚使い切り手袋。油作業や薄手では不安なハードな作業に。
用途自動車整備、油作業、DIY作業、細かな産業加工に 機能極厚・耐油 左右区別両用 エンボス加工外側エンボス加工
1箱(50枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))光ケーブル PVC 黒
QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており
仕様●長さ:500mm●終端処理:終端処理済み●CN2:QSFP-DD●外被色:黒●CN1:QSFP-DD●データ転送速度:56Gbps●シース材質:PVC アズワン品番65-7441-18
1個
59,980 税込65,978
欠品中

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

使い方イロイロ。消臭機能をプラスしたPVCトレイ。
寸法(mm)41×300×380 材質PVC
1個
759 税込835
6日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1リール(30m)ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

適合車種MOTO GUZZI、BREVA (2003-2010)、BREVA 750 (2004-2010)、Not Model Specific (2003-2006)
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

仕様色 = 黒、クリア材質 = PVC最小ケーブル径 = 12.7mm最大ケーブル径 = 13.2mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃耐電圧 = 870V/mm壁厚さ = 0.025インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷