寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
仕様おねじシール方式:(S) シール剤付
コンパクトで持ち運びに便利です。アウトドアや防災用品におすすめです
仕様●サイズ:●▼[圧縮時サイズ]約55×75×17mm●▼[展開時サイズ]約230×230mm●素材:コットン
アズワン品番67-2506-61
1ケース(600枚)
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2070×825×760
グリーン購入法適合
1台
¥589,800
税込¥648,780
45日以内出荷
色チャコールグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2070×825×760
グリーン購入法適合
1台
¥619,800
税込¥681,780
45日以内出荷
色グレージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×750
グリーン購入法適合
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)15
サイズ10
クッションラバークッション
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
形状六角穴付ハーフユニオン
型式KQB2S04-G01
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッド
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
形状両口チーズユニオン
型式KQB2T08-G01
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2070×825×760
グリーン購入法適合
色グレージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2070×825×760
グリーン購入法適合
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体油用
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)10
サイズ3
クッションラバークッション
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
ポート数2
使用流体空気用
高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りタイプのApple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)
対応機種Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2022年12月現在 、その他:AirPods Pro (第2世代)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×20
プラグシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ
シールド2重シールド
ケーブル長(cm)約23(コネクター含まず)
ケーブル太さ(mm)約3.0
関連キーワード
前へ
1
...
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
...
次へ