種類有接点
保護回路なし
最大開閉容量DC:1.5W、AC:2VA
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器
幅(mm)81
開閉ひん度(回/時)1800
電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
機械的耐久性1000万回以上
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5
定格入力電圧(V)DC24
入力方式専用ケーブル(付属品)
回路方式スイッチングPWM方式
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)0~60
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
種別シリンダ用磁気近接スイッチ
形式標準形エアシリンダ
仕様機種別各種スイッチ
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)DC12
色ブラック
材質(本体)樹脂
定格電流(A)5(連続最大)
取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25
本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25
防塵防水性能IP68相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として
付属品USBケーブル(マイクロ)
寸法(mm)65×20×54
色ブラック
質量(g)40
電源USBポート
コネクタ形状AVメス-HDMIオス
解像度1080P、780P
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
DC回路用大容量パワーリレー
24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
New-Era社製
24V直流電源専用タイプ
マイナスアース絶縁型
耐久性のあるスチール製筐体
電源端子は4mmネジつき
リレー端子:銅製8mmボルトつき
リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に
寸法(mm)120×133×103
取付本体取付:10mm穴付き
電圧(V)DC24
電流容量(A)100
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)0.33
使用周囲温度(℃)-20~70
流体温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)
寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)
電源USBセルフパワー
コネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス
最大解像度1920×1080/60Hz
対応解像度1920×1080、1280×720
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。。HDMI出力のストリーミング機器対応。USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
仕様著作権保護:HDCP対応
材質ABS樹脂/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~40
電源USB電源 5V 1A
ケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m
入力端子HDMIタイプAメス
USBポートUSB出力専用
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)40
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)100
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)63
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)80
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)50
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)63
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)50
クッション有り
シリーズ10S-6R
パソコン-テレビ コンバータ 1080p-480i スケーラ コンポジット&Sビデオ 2年間保証。VGA-RCA/Sビデオ変換ボックス。1080pのVGAビデオ信号を480iコンポジット(CVBS)またはSビデオ出力信号に変換・スケーリングするシンプルなソリューションです。旧型のプロジェクタやテレビでの使用に最適です。<使いやすくセットアップが簡単なコンバータ>NTSC/PAL切り替えスイッチとスキャンボタンでビデオ出力を簡単に設定できるようになっています。プラグアンドプレイに対応しインストールが簡単です。<アップグレードコストの回避>PCのVGAコネクタを旧型のテレビやプロジェクタに接続できるVGA-AVアダプタで、装置のアップグレードにコストをかけず、既存ディスプレイの継続使用が可能になります。会議室、医療イメージングでの使用、Sビデオ/コンポジットディスプレイでのビデオ鑑賞などに便利です。<明瞭な画質>このPC-テレビコンバータは、VGAビデオ入力信号をダイナミックに1920x1200(60Hz)に変換するビデオスケーラー回路を内蔵しています。Sビデオまたはコンポジットの最大解像度である720 x 480にも対応し、旧型ディスプレイやプロジェクタとの互換性を提供します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)60.5
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)46
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - コンポジット端子(1×RCA)メス
保存温度(℃)-10~80
製品幅(mm)54
動作温度(℃)0~50
対応解像度Input - Up to 1920×1080 60Hz、Output - 640×480 60Hz
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1 × RCA)
変換タイプメス - メス
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター
トヨタ ディスプレイオーディオ外部入力アダプター専用
ステアリングスイッチの無いGRスポーツ系の車種や一部のディスプレイオーディオ付車にAVXシリーズが適合します。
AVXと本製品を併用することにより、AVX適合車種が拡充されます。
ステアリングに電話スイッチがない車両や電話 スイッチがAVX操作に使えない車両でも、オプションスイッチ操作でAVXの操作ができます。
TOYOTA車のスペアスイッチホールに装着するアタッチメントを付属しています。
スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。
3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。
適合トヨタ ハリアー用
質量(g)スイッチ本体:約20(アタッチメントを除く)、アタッチメント:(1)3/(2)2/(3)4
ケーブル長(m)約1.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:8×14×18、アタッチメント:(1)25.3×23×23/(2)26.1×22.6×26.2/(3)27×22.5×33.3
端子AVX接続用4ピンコネクター
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200)
コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力
NTSCとPALディスプレイ対応
画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示
長さ(mm)100
色ブラック
高さ(mm)19
質量(g)102
消費電力(W)13
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス
出力電流(A)2.6
製品幅(mm)64
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~70
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)
変換タイプメス - メス
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Sビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータ。Sビデオまたはアナログコンポジット機器をHDMIモニタやTVに接続し、RCA L/R音声にも対応するソリューションです。
<設定と使い方が簡単なコンバータ>コンパクトなSビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータは、OCD(オンスクリーンディスプレイ)メニューと切り替えスイッチで設定とビデオ出力選択が簡単にできるようになっています。プラグアンドプレイで手軽に導入できる製品です。
<アップグレードコストの回避>このHDMIアップスケーラーは、NTSCおよびPALシステムの両方と互換性があり、最大で720pの出力解像度に対応します。様々なディスプレイで問題なく使用可能です。このアナログ-HDMIコンバータにより、HDMIディスプレイ(モニタ)で旧型の機器(ビデオカメラ、DVDプレーヤなど)を継続して使用できるようになります。機器をアップグレードするコストが要らず、会議室での使用や医療イメージングなどの用途に最適です。また、昔のホームビデオをHD対応のディスプレイやテレビで楽しみたい場合にも便利です。
<音声サポート>このAV(オーディオビデオ)コンバータは、音声とビデオ入力をひとつのHDMI出力にまとめるRCA L/R音声接続機能を内蔵しています。出力を行うディスプレイに音声専用のケーブルを接続する手間がありません。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)15.4
色ブラック
高さ(mm)23
質量(g)251
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)10~85
入力【AV】オーディオRCA、コンポジット、S-Video
保存温度(℃)-10~80
製品幅(mm)75
動作温度(℃)0~45
対応解像度HDMI: 1280×720(720p)@60Hz
メス形状HDMI[19ピン]、RCA、コンポジット端子(1×RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]
コネクタタイプHDMI [19ピン]、RCA×2、コンポジット端子(1 x RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.52MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB)
図解NoMBS2402-1 本体部品_No.13、MBS260 本体部品_No.25、DB-S260 01 本体部品_No.25、DB-S320 01 本体部品_No.25、MBS3302K 本体部品_No.33、MBS3320-1 本体部品_No.13、BCS32 本体部品 スイッチヒトクミ_No.11、MS410RCA-K フレーム部品_No.33、MBS200-1 本体部品_No.25、BCS32BIG-M 本体部品 スイッチヒトクミ_No.11、MBS260-1 本体部品_No.25、MBS320-1 本体部品_No.25、MBS200 本体部品_No.25、MBS2402 本体部品_No.33、DB-S242 本体部品_No.33、MBS260-1C 本体部品_No.25、DB-S320-1 本体部品_No.25、DB-S260-1C 本体部品_No.25、MBS200-1C 本体部品_No.25、MBS320-1C 本体部品_No.25、DB-S320-1C 本体部品_No.25、DB-S260-1 本体部品_No.25、DB-S332 本体部品_No.33、MBS320 本体部品_No.25、MBS3302 本体部品_No.33
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。3.5mmモノラルジャックです。パネル取り付け型でパネルとGND端子は電気的に接続されます。スイッチ付ですのでスピーカーと外部出力の切替が可能です。絶縁と非絶縁について。パネル取り付けタイプのRCAピンジャック、Φ3.5ジャック、ターミナルなどは「絶縁タイプ」および「非絶縁タイプ」があります。このジャック/ターミナルを金属製パネルに取り付けた場合、GND端子側がパネルと導通するかしないかを言います。絶縁タイプのものはジャック/ターミナルのGND端子が金属パネルと電気的に導通しません。非絶縁タイプは金属パネルとGND端子が電気的に接続された状態になります。絶縁タイプのコネクタは「GND(グランド)ループ」などを作りたくない場合に用います。また、スピーカー出力も-側がGNDで無い場合がありますし、大電流が流れるので、パネルに落とさない絶縁タイプを使用するのがお勧めです。RCAの入力端子もシャーシ(パネル)GNDと共通にしないのが一般的です。※GNDループとは。配線がループ(輪)になっていることで、特にGND線のループを「GNDループ」と言います。ノイズが混入したりハムノイズが出るなどの症状が発生する場合は、GNDループをカットするために絶縁型を使用してください。
仕様●コネクタの形態:3.5mmジャック●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●端子部処理:錫メッキ●材質:プラスチック●備考:パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付
アズワン品番67-0433-61
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741
アズワン品番65-7802-41
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ