2,523件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸 ホワイト 規格UL20276、PC99 コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライアナログRGBケーブル
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) - HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
規格UL2919(ケーブル) コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5 対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71F ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド オス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン コネクタ2BNCオス×5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ライトグレー 規格UL2919、PC99 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライアナログRGBケーブル
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。VESA DDCI規格に準拠したケーブルです。Windows Plug&Playに対応しています。
仕様メタルシールド/切削金メッキピン ライトグレー 規格UL2464 ケーブル長(m)6 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)8.2 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0875-66 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Osram ファミリー TEC Flex Protect RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TFP400RGB アズワン品番65-7253-39
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋) ブラック 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター シールド2重シールド ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式CSX2-RGB 寸法(mm)185×48 質量(g)146 電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6 スイッチ横スイッチ 発光色RGB色(レインボーカラー) 耐用寿命12日間(10h/日) 点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1式
5,498 税込6,048
6日以内出荷

2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。! スイッチの仕様も選べます! 高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます! 高輝度LED搭載 6V レインボーカラー 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー) 型式CSX2-RGB 寸法(mm)185×48 フルカラー 質量(g)146 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V) 点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途パソコン本体とディスプレイとの接続に コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。 ●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。 ●小型で軽量、省エネ設計です。 ●ストラップホール、USBキャップ付き。
消費電力(W)約2 光色7色 色(本体)透明 全長(cm)約10 質量(g)約11 付属品保証書 商品タイプライト 電源USB Aオス 5V 素子数(LED)マルチカラー 5灯 変色赤/青点滅
1個
799 税込879
当日出荷

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
付属品リモコン
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック シールド2重シールド
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター シールド2重シールド
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はLEDライト台座で、単4電池3本でご利用いただけます。 IPX8準拠の防水機能により水周りでも安心してご利用いただけます。 LEDライト部分はRGBによる16色のマルチカラーで多彩の色を表現。 LEDライト台座部分には防水機能を考慮してスイッチ等のボタンはなく、電源のオンオフ、色変更、明るさ調節など、全ての操作をリモコンで行います。 ハーバリュームの照明や、ペットボトルを利用した防災ライトとしてもご活用いただけます。
寸法(mm)約70×70×29 質量(g)約53(電池含まず) 梱包内容LEDライト台座、リモコン 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light
静止画およびビデオ撮影用のコンパクトで強力なLEDライト、M200R RGB Light。ちらつきのない最新のLEDテクノロジーを使用し、より効率的で耐久性があります。結婚式、インタビュー、ポートレート、ビデオ、マクロ撮影などをスマートフォンまたはカメラで撮影するための新世代のRGBライトです。M180の極薄ボディデザイン(約11.5mm)の継承に加えて、輝度と色温度(3200K-5600K)の調整機能、完全な0-360°の色相と彩度の調整、21種類のプリセットシナリオ効果も備えています。M180のパワーバンク機能を継承し、内蔵の4000mAhバッテリー容量をUSBを介して他のデバイスに接続することで、より多様な活動が可能になります。充電のためにUSBミニ等の変換ケーブルを接続する必要がなくなり、より使いやすくなりました。1/4インチの三脚取り付け穴が2つ用意されており、付属のコールドシューアダプターで縦位置と横位置のどちらでも取り付けることができます。≪主な特長≫。長寿命、低発熱LED。長寿命の内蔵バッテリー。調整可能な明るさと色温度。360°の色相および彩度調整。21種類のプリセットシナリオ効果。他のデバイスを充電するためのモバイルバッテリーとして使用可能
仕様●CRI:96+●DC出力:5V 2A USB●バッテリー(内蔵):3.7V 4000mAh●バッテリー持続時間(約)(分):90 ※最大出力(5600K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120 セット内容M200R RGB Light 本体、USB-C充電ケーブル、コールドシューアダプター、ミニ三脚、ポーチ、ハンドストラップ、RGBカラーメーターシール、取扱説明書 寸法(mm)約151×80×11.5 質量(g)約200 最大出力(W)10 色温度(K)3200-5600 色相RGBカラー0-360°全色再現
1個
18,980 税込20,878
当日出荷


自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。 付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン RGB 長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5 定格電圧(V)DC12 消費電力(W/m)6 防水保護等級IP65(本体部分)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16 定格電流(A)18 入力電圧(V)DC12-24
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

富士メディシィエRGBコントローラー
エコ商品、RoHS
タッチパネル操作のリモコン付きで、感覚的な色指定が可能です。
入力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.29MB) グリーン購入法適合 通信距離(m)30
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

PETZLアリア1RGB
RoHS
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。 仕様充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm)70 高さ(mm)44 奥行(mm)40 保護等級IP67 使用電池単4乾電池×3本 点灯方式カラーモード(赤、緑、青) 耐衝撃性IK07 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)70 最大点灯時間110時間 落下耐久(m)2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。
素材シリコン/TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOKISTARRGBバー
RoHS
最もシンプルな極薄スリムフルカラー間接照明
消費電力(W)2.4/ユニット 定格電圧(V)DC24 光源色フルカラーRGB 設置場所屋内 質量(g/m)180 光束(Lm)380/m 主材質本体、発光部:PC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。
ブラック 拡張スロット数7 ケース形状タワー 対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX 寸法(mm)拡張カードスペース制限:400 質量(kg)7.9 高さ(mm)CPUクーラー制限:167 電源ATX(PS/2)規格電源に対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465 最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント) ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション) サイドパネル強化ガラス I/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic 最長寸法(mm)電源ユニット:205
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

DM-RGB-3 RGBコントローラー 無線式 マリンテック 動画あり
最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応。ワイヤレスタイプの次世代コントローラー。指でタッチすることで発光色を自由自在。DC12~24V電圧に対応。最新PWMコントロール技術により安定した色を表現。出力144W(12V)大容量に対応。20m先でのリモコン操作が可能。色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 付属品本体・リモコン 型式DM-RGB-3 電圧(V)DC12~24 出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A 使用電圧(V)DC12/24 出力容量144W(MAX/12V時) 電池【リモコン】単4×2本 操作距離【リモコン】20m
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

micro:bit にフルカラーLEDを簡単に接続できる拡張ボード。5つのスペーサーを使って、micro:bitのP0、P1、P2、GND、3V電源と接続できます。フルカラーLEDには、内部に小さな赤・緑・青の小さなLEDが内蔵されており、これらを明るさを調整して光らせることで、多くの色に発光させることができます。本拡張ボードは、ボタン電池(CR2032は別売)で micro:bit本体を動作させる機能もあります。サンプルプログラムは こちらからご覧ください。
仕様●項目1:(SBC)●項目2:照光●項目4:LED●項目7:micro:bit アズワン品番67-0355-37
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり、個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。
その他【ライトガイド】12 材質シリコン、TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)382×15×58.5 消費電力(W)【LED】12.15 保証期間1年間 ケーブル長(mm)340 LED使用数(個)174
1個
12,353 税込13,588
5日以内出荷

共立理化学研究所吸光度計RGB
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。 ※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究 仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500 付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法 TGK品番211-80-97-11 質量(g)約210(乾電池含む) 本体寸法(mm)約145×68×48 光路長(mm)セル:20 使用電池単4アルカリ乾電池3本 アズワン品番2-3137-12 メモリー数50件
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・RGB)
エコ商品、RoHS
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度RGB RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.6MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプター
Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。
ホワイト 質量(g)約25 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス) 対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター 全長(cm)約22 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class B アズワン品番64-3785-54 対応解像度最大2048×1152 オス形状Mini DisplayPort 20pin メス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin 変換タイプメス - オス
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB)
エコ商品、RoHS
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度RGB RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.6MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RGB LED 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 RGB LEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 4ピンオス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: RGB LED 4ピン メス - デバイス側: RGB LED 4ピン メス×3 ブラック セット内容RGB LED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4
1本
729 税込802
欠品中

屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。 品番FRL-RGB10M 質量(g)132 長さ(cm)45 使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能 電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・調光・発光色を自由自在に。すべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に。・DC12V/24V兼用。・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。・高感度/操作性抜群。・屋外で使用可能な防滴仕様。・PWMコントロール技術により安定した色を実現。・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)。・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり。・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能。・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!。・簡単操作/お手入れ簡単。・高温耐性。・埋込有線式。・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで。・1年保証
質量(g)140 出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V) 定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12 チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B) 入力電圧(V)DC12/DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120 保証期間1年間 動作温度(℃)-20~60 埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70 調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。 寸法(mm)幅15×厚さ8 品番FRL-RGB10M 質量(g)1620 タイプ増設用 長さ(m)10 消費電力AC100V/39W LED1m:60個/10m:600個 明るさ(Lm)白色(MAX800) 防水保護等級IP65 発光部分
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷