カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
  • 作業工具(24)
  • 農業機械(21)
  • バイク部品(18)
  • 切削工具(17)
  • 測定用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RH9」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リア ボディパッド MT-RH009KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)リア ボディパッド MT-RH009KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RH009KR。販売備考:Black with Red キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 01-03。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CBR900 FIREBLADE RR-2.RR-3 (01-03)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド備考HONDA CBR900 FIREBLADE RR-2.RR-3 (01-03)タイプRear Body Pad
バックブザー ミツバサンコーワバックブザーミツバサンコーワ(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
湿度インジケータ(不可逆) アセイ工業湿度インジケータ(不可逆)アセイ工業
8,998税込9,898
1ケース(60枚)
当日出荷から6日以内出荷
不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。区分化学変化タイプ有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)寸法(Φmm)(発色部)5測定方式不可逆性変色白→青RoHS指令(10物質対応)対応
SR ハロゲンバルブ RG(レーシングギア)SR ハロゲンバルブRG(レーシングギア)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
ツルハシ(柄のみ) トンボ工業ツルハシ(柄のみ)トンボ工業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
用途さく岩、道路工事、鉄道工事材質楢材商品タイプ柄のみ
真空ゴムホース コスモ・テック真空ゴムホースコスモ・テック
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン)フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSSサンコー(タイタン)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から32日以内出荷
2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿部バックルと胸部ベルト調整金具には作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1430ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V字腿バックルワンタッチ胴ベルト
M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCOM3型中量棚用パンチング側板TRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
RH-9号 兼弥産業RH-9号兼弥産業
18,980税込20,878
1ケース(40個)
3日以内出荷
寸法(mm)外267×底150×高141容量(L)5分類寄植鉢
ウレタンショックレスハンマー カケヤ HIT(ヒット)ウレタンショックレスハンマー カケヤHIT(ヒット)
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCOスチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり)TRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製ネオグレー
OJ 油圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所OJ 油圧ゴムホース大阪ジャッキ製作所
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
非常に堅牢なホースで、耐久性も優れています。
仕様片側カップラ付最高使用圧力(MPa)72材質(ホース)ゴム
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
シャープ替芯0.9mm H 不易糊工業(フエキ)シャープ替芯0.9mm H不易糊工業(フエキ)
179税込197
1本
当日出荷
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯です。折れにくい0.9mm芯で、木材・コンクリート等にも滑らかに書けます。
用途木材・コンクリート等にも書けるシャープペンシル用替芯。適合0.9mm替芯芯径(mm)0.9入数(本)20繰り返し・詰め替え2
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)ネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)ビバスピン(遠心式フィルタユニット)sartorius(ザルトリウス)
23,980税込26,378
1箱(12個)
翌日出荷から22日以内出荷
超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
超硬ハードリーマ OKハードコート 岡崎精工超硬ハードリーマ OKハードコート岡崎精工
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH90 室本鉄工ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH90室本鉄工
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1424
超硬ハードリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ハードリーマ(S軸)岡崎精工
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク表面処理OKハードコートコーティングOKハードコート刃径公差m5ねじれ角(°)8(右ネジレ)
90°ハブ 三桂製作所90°ハブ三桂製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
オス、メス共に同サイズのメートルねじを施した亜鉛ダイカスト製又は真鍮製のハブです。真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)
取付可能対象【ねじ】G1/2L117L214F32C29E21温度範囲(℃)-20~90ΦA25接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)27.5質量(g/個)72環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【おねじ部】IP67
0.09 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) エスコ0.09 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RH-9
ショックアブソーバー RS9000XL シリーズ Ranchoショックアブソーバー RS9000XL シリーズRancho
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
減衰力9段調整ダイヤルを搭載。フロントは純正よりもショート化してストロークを確保。 異音対策として高性能ゴムブッシュ採用。
適合2WD、4WD
超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
リアルデコ 巾木 東リリアルデコ 巾木東リ
6,598税込7,258
1ケース(4本)
3日以内出荷から4日以内出荷
リアルなリアルデコ用木目巾木
長さ(mm)2000幅(mm)60厚さ(mm)7芯材MDF
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。抗菌仕様(羽根操作部)。防汚加工(オリフィス部)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)3.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】32/【60Hz】36電源単相騒音値(dB)37外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135風量(m3/h)1200羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)0
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。抗菌仕様(羽根操作部)。防汚加工(オリフィス部)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
取手付JISラックケース JRHシリーズ タカチ電機工業取手付JISラックケース JRHシリーズタカチ電機工業
12,900税込14,190
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4寸法W(mm)480材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)SPCC t1.0材質(ゴム足)天然ゴム色(ゴム足)ブラック材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付)材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
アーバー イチネンTASCOアーバーイチネンTASCO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
適合ホールソー…TA653RA-32~152、TA653RT-32~152
チャック径(mm)10
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ローブフック TOTOローブフックTOTO
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
アーバー イチネンTASCOアーバーイチネンTASCO
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
適合品番TA653RA-32~152、TA653RT-32~152チャック径(Φmm)10
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から60日以内出荷
HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
Y2RH98020 BL-M8200 レバージク/コテイネジ SHIMANO(シマノ)Y2RH98020 BL-M8200 レバージク/コテイネジSHIMANO(シマノ)
319税込351
1個
8日以内出荷
Lever axle and fixing screw BL-M8200
パルスレート分周期(AC2000V耐圧) 渡辺電機工業パルスレート分周期(AC2000V耐圧)渡辺電機工業
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
Y2RH98010 BL-M8200 レバータイユニット SHIMANO(シマノ)Y2RH98010 BL-M8200 レバータイユニットSHIMANO(シマノ)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
Lever member unit BL-M8200
9001KR9RH13 シュナイダーエレクトリック9001KR9RH13シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業レインホルダー(片穴・片アンカー付)片岡産業
12,980税込14,278
1枚
9日以内出荷
軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法h(mm)25
ボルトカッター クラシック用 替刃 Wiha(ビーハ/ノガ)ボルトカッター クラシック用 替刃Wiha(ビーハ/ノガ)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
「ボルトカッタークラシック」用の替刃になります。
切断能力中硬線程度