カテゴリ

  • 農業機械(267)
  • 切削工具(66)
  • 洗車・清掃(46)
  • 制御機器(45)
  • 縫製用品(36)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • バイク部品(21)
  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 測定用品(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 家電(11)
  • 事務用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 清掃用品(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 照明(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SP30」の検索結果

832件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(638件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パックカラークリエーション(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)カラークリエーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)カラークリエーション(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(75件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
モリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30 モリグリーンモリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30モリグリーン(34件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
SAE5W-30APISPILSACGF-6A(CF相当)ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン電気ポット用 内ぶたパッキン象印マホービン(30件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気ポット用の専用部品です。
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から4日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
1,058税込1,164
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(30個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)中部高圧ホース(5件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(134件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
サヤフォークピン 山田部品サヤフォークピン山田部品(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
黒塗装仕様スプリング付き
仕様黒色塗装仕上げ
プッシュリベット VOSTONE(ボストン)プッシュリベットVOSTONE(ボストン)(10件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
シートポケット TRUSCOシートポケットTRUSCO
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ2018年トラスコ掲載ページ10 0633
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅 カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅カラークリエーション(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)マクセル
2,998税込3,298
1パック(30枚)
当日出荷
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
メートルねじ用タップ 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用タップ 並目ねじ用日本スプリュー(13件のレビュー)
88,980税込97,878
1セット(2本組)
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
用途被削材:アルミなどの軟質材。セット内容#2、#3各1本
プロテックグラススクイジー(スペア) CONDOR(山崎産業)プロテックグラススクイジー(スペア)CONDOR(山崎産業)(10件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
プロテックグラススクイジー共通スペア。
適合本体(真鍮グリップ付、SUSグリップ付)共通スペア材質合成ゴム種別スペア繰り返し・詰め替え対応
交換角型 スポンジ goot(太洋電機産業)交換角型 スポンジgoot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
QSP3調整工具 東日製作所QSP3調整工具東日製作所(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル CB-USB8 OM SYSTEMUSBケーブル CB-USB8OM SYSTEM
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷)ステンレスドアハンドル 両面K9(駒谷)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
...