カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク部品(15)
  • 切削工具(12)
  • 家電(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(16)
  • 中央精機(12)
  • EKチェーン(8)
  • マクセル(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • オークラ輸送機(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 岡崎精工(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • 大洋ツール(3)
  • KTM(3)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SR62」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステアリングラックブーツ OHNO(大野ゴム工業)ステアリングラックブーツOHNO(大野ゴム工業)(127件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から18日以内出荷
ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車ステアリングブーツ(ラックブーツ)ミヤコ自動車(145件のレビュー)
1,190税込1,309
1セット
当日出荷から11日以内出荷
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個=1シートMURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
シリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色)セメダイン
899税込989
1本(330mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アイボリー)
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シールチェーン 420SR-X スチール EKチェーンシールチェーン 420SR-X スチールEKチェーン(38件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から14日以内出荷
EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール適合排気量(cc)~150cc
ノンシールチェーン 420SR ゴールド EKチェーンノンシールチェーン 420SR ゴールドEKチェーン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ゴールド継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
DisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
用途DisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ホワイトケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8解像度最大1910×1200(Wide)、1600×1200(4:3)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGAケーブル径(Φmm)約5.5
スピンドル部 TOTOスピンドル部TOTO
679税込747
1個
当日出荷
スピンドル部
用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
シールチェーン 420SR-X ゴールド EKチェーンシールチェーン 420SR-X ゴールドEKチェーン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ゴールド継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~150cc
酸化銀電池 マクセル酸化銀電池マクセル(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
スライドピースセット ライブDIO/SR/ZX〈AF34/35〉系用 DAYTONA(デイトナ)スライドピースセット ライブDIO/SR/ZX〈AF34/35〉系用DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷
純正部品番号:22011-GWO-00相当品。
適合車種ライブDIO/SR/ZX(AF34/35)、ZOOMER(AF58)、TODAY(AF61)、DIO(AF62)、クレアスクーピー(AF55)
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
シールチェーン 420SR-X ブラック/ブラック EKチェーンシールチェーン 420SR-X ブラック/ブラックEKチェーン
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (BK;BK) ブラックブラックカラー 派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。 外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ブラック/ブラック継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~150cc
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
909税込1,000
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
スイートラビット 丸深皿 マルケイ(国際化工)スイートラビット 丸深皿マルケイ(国際化工)
539税込593
1個
4日以内出荷
形状食器の種類子供用食器ホワイト電子レンジ×食器洗浄機
時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)マクセル(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
ノンシールチェーン 420SR シルバー EKチェーンノンシールチェーン 420SR シルバーEKチェーン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル酸化銀無水銀電池 (W) 5個入りマクセル
999税込1,099
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
時計
タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル時計用酸化銀電池(W系:デジタル)マクセル
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
スマートラック NSTROSR 4段 キタジマスマートラック NSTROSR 4段キタジマ
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)
耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数4段(天地含む)グリーン購入法適合取扱説明書(1.04MB) (1.04MB)
シールチェーン 420SR-X シルバー EKチェーンシールチェーン 420SR-X シルバーEKチェーン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチールEKチェーン(80件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド EKチェーンノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールドEKチェーン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (BK;GP) ブラックゴールドカラー 「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
コウソクホイールベアリングNSR-ミニ REAR 6201x1 6301x1 SHIFTUP(シフトアップ)コウソクホイールベアリングNSR-ミニ REAR 6201x1 6301x1SHIFTUP(シフトアップ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
20x62mmピストンピンセット SR427.5 SHIFTUP(シフトアップ)20x62mmピストンピンセット SR427.5SHIFTUP(シフトアップ)
989税込1,088
1セット
翌々日出荷
プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用ガイドリングNTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランマブロック SN500形 トーホープランマブロック SN500形トーホー
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
ミニDisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
用途ミニDisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ホワイトケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8解像度最大1910×1200(Wide)/1600×1200(4:3)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGAケーブル径(Φmm)約5.5
スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
SRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応