電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
消臭効果と補強を兼ね備えた靴下です。裏糸に洗濯を繰り返しても半永久的に効果の続く消臭糸を使用してます。表糸に強度の高いポリエステル高混率糸を使用しているので摩擦に強く長持ちします。甲部は通気性が向上するメッシュ編みです。
トラスコ品番389-2874
材質ポリエステル高混率糸
色黒
サイズ(cm)25~27
入数4
指タイプ先丸
1パック(4足)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST4PO。販売備考:NEW ロゴ ポリ製。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:70x21mm。材質[素材]:ポリ
材質ポリ
寸法(mm)70×21
色ブラック/レッド/イエロー
タイプ耐熱
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
主な適合車種カーボンエンドキャップ部用
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
均整のとれた優雅な佇まいと、。ヨーロッパの古城のような麗しさ。。プロのガーデナーが手がけたようなお庭に。深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気を漂わせる、繊細で風雅なデザインのアイアンフェンスです。。ちょっとさびしい玄関付近や、外壁沿いの味気ない花壇などに、華やかで高級感のあるフェンスをプラスすれば、立体感・躍動感が生まれます。。エッジングに絶妙のサイズ感。高さ47.5×幅39cmのスティックタイプは、花壇や立ち入ってほしくないエリアのエッジングに最適です。。複数枚をお好きな角度で連結できるので、正方形・長方形の花壇はもちろん、少しずつ角度をつけて円形の花壇を作ることも可能です。。設置は簡単、連結して地面に刺すだけ。工事や見積もりといった面倒な手間をかけずに、まるで造り付けのようなフェンスが設置できます。
用途地面に刺すだけ簡単設置できるおしゃれなミニアイアンフェンス ミニフェンス ガーデニングフェンス境界 柵 ガーデン 囲い 花壇 庭 家庭菜園 屋外 約幅40 高さ48cm
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約390×約475×約15
質量(kg)1枚/1.2
材質スチ-ル
仕上粉体塗装
材質ステンレス
厚さ(mm)20
寸法(mm)16
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質超硬 超微粒子
表面処理Pコーティング
ステンレス製ですのでサビにくく生地が形崩れせずに抜けて大変使いやすいです。クリスマスやバレンタインなどのシーズンイベントやミニパーティーには高いディスプレイ効果を発揮します!クッキーの他にゼリー・チーズや野菜などを抜くこともできます。
セット内容菊/桜/梅/桔梗
材質本体/ステンレス鋼(18-0)
品名・タイプクッキー型
Black Magic Design HyperDeck Studio 4K Pro HYPERD/ST/DG4P
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
結線方式セルフアップ
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
取付方式C型20mmレール
構造スタッド
端子間ピッチ(mm)28
締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)
結線方式セルフアップ
ねじサイズM8
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
構造スタッド
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
結線方式セルフアップ
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
取付方式C型20mmレール
構造スタッド
定格絶縁電圧(V)AC DC660
端子間ピッチ(mm)66
定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800A
ねじ寸法M16
適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)
締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)
結線方式セルフアップ
構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
●対応サイズ:32×22.5×3.5mm
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
トラスコ品番810-5797
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
トラスコ品番810-5931
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)
セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モードオンデレー
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
ポート数5
ポート数5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ