材質SUS303
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
常用圧力(MPa)0.15
種類扇型
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
噴射角度120°(0.2MPa時)
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
材質SUS303
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。
角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
材質ステンレス
材質SUS303
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
種類充角錐
常用圧力(MPa)0.2
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
ねじサイズR1/4
材質ステンレス
全長(mm)25
質量(g)21
ねじ径R1/4
六角対辺(mm)14
圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
噴霧調整100°
種類充角錐
常用圧力(MPa)0.2
材質ステンレス(SUS303)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS303)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ