カテゴリ

  • 制御機器(484)
  • パソコン/周辺機器(327)
  • 家電(51)
  • 測定用品(48)
  • 防犯用品(37)
  • 電気材料(36)
  • メカニカル部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T10 端子」の検索結果

1,123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(31件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)ソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)BPHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
489税込538
1セット(100個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ウエッジソケット T10 モノタロウウエッジソケット T10モノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
339税込373
1パック(100個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
最大許容電圧(V)AC250
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
ウェッジソケット BRAITH(ブレイス)ウェッジソケットBRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。ガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
ギボシ分岐端子 FUJIX(フジックス)ギボシ分岐端子FUJIX(フジックス)(14件のレビュー)
879税込967
1袋(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)
ウエッジベース用ソケット STANLEY(スタンレー電気)ウエッジベース用ソケットSTANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
889税込978
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケットタイプソケット
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(65件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)ほか
当日出荷
端子形状フォーク形
電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機電磁開閉器用 補助接点ユニット三菱電機(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数5電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約310規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)2.5端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露不可)データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約370規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)3.8端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式100/10Mbps対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDDBUFFALO(バッファロー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
ドッキングステーション 7in1 イーサネット対応 Type-C/USB-A x2/HDMI/SD/microSD/LANポート入力 エレコムドッキングステーション 7in1 イーサネット対応 Type-C/USB-A x2/HDMI/SD/microSD/LANポート入力エレコム
5,498税込6,048
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-C(TM)搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
ブラック備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×45×14 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】(1)USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】(2)USB-Aポートコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】(1)SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】(2)microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポート BUFFALO(バッファロー)10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポートBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載材質メタル質量(g)800適合規格VCCI classA電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control消費電流(mA)最大45最大消費電力(W)3インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上電源供給方式電源内蔵ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)バッファ仕様(容量)256KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション ネットワーク対応HDDBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)
124,000税込136,400
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
テレホンコード6極2/4芯 ELPAテレホンコード6極2/4芯ELPA(3件のレビュー)
456税込502
1個
当日出荷
室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
5,798税込6,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
CNT15-10用ショートバー 東洋技研CNT15-10用ショートバー東洋技研(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
端子間ピッチ(mm)8.5定格電流(JIS)(A)15適合機種CNT15-10
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
GL860 グラフテック(GRAPHTEC)GL860グラフテック(GRAPHTEC)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(15個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート消費電力(W)15電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
...