カテゴリ
- 切削工具(390)
- 測定用品(29)
- パソコン/周辺機器(22)
- 制御機器(20)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- オフィス家具(19)
- バイク純正部品(12)
- 電動工具(7)
- 手袋(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電気材料(5)
- 安全保護具(5)
- 機構部品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 住設機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(10)
- EVANS(5)
- MOFT(モフト)(5)
- PGA(6)
- SK(新潟精機)(19)
- TRUSCO(15)
- イスカル(31)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- ケナメタル(8)
- サンドビック(11)
- タンガロイ(52)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ホンダ(13)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三菱マテリアル(59)
- 京セラ(97)
- 住友電工ハードメタル(101)
- 日動工業(7)
- 精和産業(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

チップ NF-TPG
住友電工ハードメタル¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
チップ TPG
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
鋼加工用ポイントタップ TPG M-W
イスカル¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷鋼加工用ポイントタップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番473-8432呼び寸法M2材種HERoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から3日以内出荷管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
テーパーゲージ
SK(新潟精機)(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷用途ミゾ・隙間・穴径等の測定種別テーパーゲージ硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2テーパー7°9′10″
安全靴用つま先パット
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681組当日出荷安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。 外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。 メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。用途安全靴の足指保護に。トラスコ品番437-7770材質ネオプレン厚さ(mm)2.5質量(g)17サイズ(cm)25.0~27.0




シリコン製ツールポケット
sita(サイタ)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷さっと出し入れ!シリコーン素材で滑りにくい! ガーデニングツールをさっと出し入れ! シリコーン素材で滑りにくく、ツールが落ちにくい! 軽くて柔らかなシリコーン素材だから水洗いできてお手入れラクラク! 腰掛け、ベルト通し、肩掛けの3way装着!抜群のフィット感!付属品専用ストラップ付材質本体:シリコーン、ストラップ:ナイロン、フック:亜鉛ダイキャスト質量(g)本体:70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×24×187ストラップ幅(mm)10ストラップ長(mm)約700~1300まで
クリーンルーム用インナー手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10双)当日出荷ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
導電塗料タッチアップペン
ポリカーム(30件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(15mL)ほか当日出荷から4日以内出荷PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)色灰茶色耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、導電危険物の性状非水溶性
JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
腕カバー付塩ビ薄手手袋
TRUSCO¥749税込¥8241双当日出荷手のひらに滑り止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。 薄手の手袋のため、指先の感覚が伝わりやすいです。 手袋部も腕カバー部も塩ビ製ですので、油に強いです。用途自動車関連業。農業。漁業・水産業。機械工業。清掃・サービス業。入数(枚)2入数(双)1機能耐油性、グリップ性滑り止め効果あり
直角測定用テーパーゲージ
SK(新潟精機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。用途ミゾ、隙間等の測定に測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05
短尺テーパーゲージ
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。ボールチェーン付です。用途溝、隙間、穴径等の測定に材質本体:ステンレス測定範囲(mm)0.5-7.0目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7 9 10本体寸法(mm)W10×H72.8×D1.2本体質量(g)6器差(mm)±0.2板厚(mm)1.2硬さ(Hv)300RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481袋(10双)当日出荷ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋トラスコ品番286-8938厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイト質量(g)80入数(双)10機能伸縮性全長(cm)13中指長(cm)1.3手のひらまわり(cm)17クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応指タイプ半指タイプ
手元圧力計
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷手元で微調整が可能なスクリュー式です。用途空気圧力管理トラスコ品番257-4169材質真鍮、アルミ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7調整方式スクリュー式エアー取込口G1/4
クリーンルーム用耐熱手袋
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル100%耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)29材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
テーパーゲージ
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか欠品中厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。種別テーパーゲージ材質SC材幅(mm)11全長(mm)160精度(mm)±0.04最小読取値(mm)0.05仕上硬質クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
短尺テーパーゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2
軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付)
サカエ¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷機械周りの補助テーブルとして最適です。キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。材質(車輪)ゴム車奥行(mm)500間口(mm)750キャスターゴム車 75Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)材質(天板)改正RoHS指令対応サカエリューム天板色(天板)グリーン色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×22
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番114-5019ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
テーパーゲージ No.700SL
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。用途ミゾ・隙間・穴径等の測定トラスコ品番377-6743材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2)質量(g)20測定範囲(mm)1~9硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05テーパー7°9′10″(角度)
クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋(10双)当日出荷ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプロング入数(双)10機能伸縮性クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら