材質チタン
長さ(mm)20
十字穴番号3
ねじピッチ(mm)1.25
頭部形状ナベ
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
用途低圧用・流路双方向型空気配管用
流体空気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般
ねじD:TW19山8、E:W24山20
寸法A(mm)54
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き
種類丸形
給脂穴M6
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
材質純チタン2種
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上チタン(KS50)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)純チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじ山種類メートル並目
材質チタン
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
材質/仕上64チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)全ねじ
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
用途転造ボールナット大リード用
ねじれ右方向
リード精度(mm)±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
用途低圧用・流路双方向型空気配管用
流体空気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
軸径とリードの寸法が同じボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
左回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
商品タイプ左ねじ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 80.3 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40.3 mm。外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm。色 = Black。蓋色 = 黒。シールド = なし。シリーズ = TW。重量 = 22g。トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃
材質ABS樹脂
保護等級IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥160
税込¥176
翌々日出荷
適合BF-651ケイ, BF-652ケイ
全長(mm)61
ねじD:2条TW13山8
寸法A(mm)61
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。
電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ベルクロファスナー×4
材質ナイロンメッシュ
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般
ねじD:TW26山8、E:W32山20
寸法A(mm)59
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93
呼び径(mm)1/2
ねじD:TW19山8、E:W24山20
寸法A(mm)54
本体形状三角
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
適合55mm胴長止水栓(+15mm埋込)
全長(mm)109
ねじD:TW13山8
寸法A(mm)109
寸法C(mm)33
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
適合LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-93、LF-260K、LF-903K、LF-7R-13、LF-7KR-13、LF-7RE-13、LF-12R-13、SF-7R-13G
ねじD:TW19山8、E:W24山20
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
適合LF-12-19(H)、LF-14-19(H)、LF-16-19(H)、LF-7-19(H)、LF-7E-19(H)、LF-7K-19(H)、LF-7KE-19(H)、LF-7R-19(H)、他19mm一般水栓全般
ねじD:TW26山8、E:W32山20
寸法A(mm)59
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
寸法A(mm)124
寸法C(mm)48
関連資料(1.38MB)
ねじ径DTW13山8
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50
アズワン品番65-7307-64
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード