「UCFL204 D1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ
869税込956
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット 旭精工ひしフランジ形ユニット旭精工(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(93件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット 旭精工ひしフランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から24日以内出荷
鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
リチウムグリーススプレー モノタロウリチウムグリーススプレーモノタロウ(808件のレビュー)
289税込318
1本(420mL)ほか
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。グリス種類リチウムグリース成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック)UP 小型・軽量ピロー形FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形