カテゴリ

  • メカニカル部品(5,136)
  • 農業機械(1,680)
  • ねじ・ボルト・釘(800)
  • 物流用品(439)
  • バイク部品(334)
  • 自転車部品(264)
  • 作業工具(208)
  • 建築金物(179)
  • パソコン/周辺機器(169)
  • 自動車補修部品(145)
  • 船舶用品・漁業資材(141)
  • FA担当者のオススメ新商品(126)
  • 空圧工具(114)
  • 機構部品(86)
  • バイク純正部品(81)
  • 安全用品(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
  • 制御機器(65)
  • 整備工具・収納(65)
  • 切削工具(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 家電(47)
  • 自動車純正部品(45)
  • 厨房用品(44)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • カー用品(37)
  • 学童・教育用品(37)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 測定用品(27)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 卓上消耗品(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 電動工具(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 事務用品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 食品・飲料(13)
  • 縫製用品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 介護用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 日用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 手袋(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 作業服(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • エンジン工具(7)
  • 住設機器(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 理美容(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全保護具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VEA」の検索結果

関連キーワード
10,876件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチプリンタ用名刺用紙 コクヨ

    マルチプリンタ用名刺用紙

    コクヨ(21件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    印刷後に切り離すだけで名刺が完成。マイクロミシン目入りなので、ラクにきれいにカットできます。インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機対応のマルチタイプ。裏面にも印刷できます。
    材質普通紙サイズA4紙質普通紙印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55面付10面カット名称マイクロミシンカット印刷方式両面シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • B2019シリーズ レギュレータ CKD

    B2019シリーズ レギュレータ

    CKD
    ¥1,463税込¥1,609
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • B7019シリーズ FRユニット CKD

    B7019シリーズ FRユニット

    CKD
    ¥738税込¥812
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち

    扇形ノズル VVEAシリーズ

    いけうち
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
    材質S303質量(g)50ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
  • RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKD

    RP1000シリーズ 精密レギュレータ

    CKD
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • ダテックターミナル 摂津金属工業

    ダテックターミナル

    摂津金属工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
    入力端末に適した傾斜型プラスチックケース
    付属品フィート4個、シーリングゴム、上下カバー固定用ねじ材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 腕時計型GPSナビ ショットナビ

    腕時計型GPSナビ

    ショットナビ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビ。グリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能。太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用。衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応
    用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き材質ABS樹脂、シリコン質量(g)63連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少しますバッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間約2.5時間(PC経由)充電器形名USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く)防水IPX7(生活防水程度)
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック C6 Curve Air ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック C6 Curve Air

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    前面、両側面の三面強化ガラスパネルを搭載。ピラーレスのミドルタワーケース。マザーボード背面コネクタに対応。120 mmファン最大6基の搭載可能。360 mmサイズのラジエータ搭載対応。メンテナンス性を高めるダストフィルター。高さ最大約180 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec C6 Curve Air
    付属品マニュアル、アクセサリーボックス材質スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック本体寸法(mm)480×235×470(D×W×H)本体質量(kg)約9.12対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバースPWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大450mm、裏配線スペース:最大30mm対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:フロント、ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX/Mini-ITX]  ブラック C5 Curve ARGB ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX/Mini-ITX] ブラック C5 Curve ARGB

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    前面、側面に曲面強化ガラスパネルを搭載。ピラーレスのミドルタワーPCケース。マザーボード背面コネクタに対応。120 mmファン最大10基の搭載可能。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載対応。メンテナンス性を高めるダストフィルター。高さ最大約160 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec C5 Curve ARGB
    付属品マニュアル、アクセサリーボックス、ファンコントローラーハブ材質スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック本体寸法(mm)465×285×400(D×W×H)本体質量(kg)約7.3対応CPUクーラー高さ:最大160mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大240mmまで (ケーブルを含む)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、ボトム:3×120 mm ARGB リバースファン、サイド:無し、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、ボトム:3×120mm、サイド:3×120 / 2×140mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×Audio in/out、1×電源ボタン、1×LEDコントロールボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大410mm、裏配線スペース:最大95mm対応マザーボードATX / M-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、サイド:120 / 140 / 240 / 280mm、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック C6 Curve ARGB ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック C6 Curve ARGB

    ANTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    7日以内出荷
    前面、両側面の三面強化ガラスパネルとRGBファンを搭載。ピラーレスのミドルタワーPCケース。マザーボード背面コネクタに対応。120 mmファン最大6基の搭載可能。360 mmサイズのラジエータ搭載対応。メンテナンス性を高めるダストフィルター。高さ最大約180 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec C6 Curve ARGB
    付属品マニュアル、アクセサリーボックス材質スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック本体寸法(mm)480×235×470(D×W×H)本体質量(kg)約9.12対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバース ARGB PWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm ARGB PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大450mm、裏配線スペース:最大30mm対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:フロント、ボトム
  • サイクリング用品 バーテープ WAVEリボン CINELLI

    サイクリング用品 バーテープ WAVEリボン

    CINELLI
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。ウィンドサーフィンに使われるグリップ素材から着想を得て開発されました。快適さ、グリップの良さ、耐久性を兼ね備えた万能型です。
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) クリナップ

    クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板)

    クリナップ
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(2枚)
    7日以内出荷
    美しくてお手入れが簡単。目地が少ないので洗剤混じりの水ハネも楽に落とせます。
    幅(mm)1820高さ(mm)910奥行(mm)2.4認定番号【不燃認定】国土交通大臣認定NM-2183
  • RP2000シリーズ 精密レギュレータ CKD

    RP2000シリーズ 精密レギュレータ

    CKD
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(108件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • PCケース [ATX /Micro ATX/Mini-ITX]  ホワイト C5 Curve ARGB White ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX/Mini-ITX] ホワイト C5 Curve ARGB White

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    前面、側面に曲面強化ガラスパネルを搭載。ピラーレスのミドルタワーPCケース。マザーボード背面コネクタに対応。120 mmファン最大10基の搭載可能。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載対応。メンテナンス性を高めるダストフィルター。高さ最大約160 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec C5 Curve ARGB
    付属品マニュアル、アクセサリーボックス、ファンコントローラーハブ材質スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック本体寸法(mm)465×285×400(D×W×H)本体質量(kg)約7.3対応CPUクーラー高さ:最大160mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大240mmまで (ケーブルを含む)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、ボトム:3×120 mm ARGB リバースファン、サイド:無し、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、ボトム:3×120mm、サイド:3×120 / 2×140mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×Audio in/out、1×電源ボタン、1×LEDコントロールボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大410mm、裏配線スペース:最大95mm対応マザーボードATX / M-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、サイド:120 / 140 / 240 / 280mm、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(343件のレビュー)
    ¥72~税込¥79~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] C6 Curve Air White ホワイト C6 Curve Air White ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] C6 Curve Air White ホワイト C6 Curve Air White

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    前面、両側面の三面強化ガラスパネルを搭載。ピラーレスのミドルタワーケース。マザーボード背面コネクタに対応。120 mmファン最大6基の搭載可能。360 mmサイズのラジエータ搭載対応。メンテナンス性を高めるダストフィルター。高さ最大約180 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec C6 Curve Air
    付属品マニュアル、アクセサリーボックス材質スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック本体寸法(mm)480×235×470(D×W×H)本体質量(kg)約9.12対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバースPWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大450mm、裏配線スペース:最大30mm対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:フロント、ボトム
関連キーワード
...
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
"VEA" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷