こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します
材質SUS303
代表車種BJ250JDF
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
材質鉄
表面処理生地
厚さt(mm)2.3
内径ボーリングバー。A-SVQB107.5°。スチールシャンク。クーラントスルー
切込み角Kr(°)107.5
チップ逃げ角(°)5
クランプシステムスクリューオン
内径ボーリングバー。A-SDQC107.5°。スチールシャンク。スルークーラント
切込み角Kr(°)107.5
チップ逃げ角(°)7
クランプシステムスクリューオン
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01141
1個
¥907
税込¥998
当日出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個
¥128
税込¥141
4日以内出荷
仕様裾スリット
混率(%)ブロード[ポリエステル85%・綿15%]
加工SR加工
機能防透・UVカット
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~+90
使用流体水・空気
使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
色クリアホワイト
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリオレフィン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)
使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ電解研磨(TMP)
材質本体/ステンレススチール木枠/スプルス
電源(V)100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)390×330×80
消費電力(W)300
天板寸法(mm)(幅×奥行)325×265
温度調節範囲(℃)40~90
TKG品番9-1615-0401
TKG品番(2017)6-1459-0401
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)70
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)128
寸法D(Φmm)8
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)120
寸法L3(mm)18
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)490
寸法MM5
タキゲンコード04624
1個
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
システム天井用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。システム天井の種類に合わせて製作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ