止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)1
最大使用電圧(V)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126
振動数(min-1)10000~20000
振動角度(°)左右1.8(計3.6)
3つの機能を1つに。スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ。Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル。10000mAhの大容量で、 iPhone 13シリーズを約2回、iPad mini (第6世代) を約1回以上充電できます(。Anker調べ) 。充電器としては最大65W、バッテリーとしても30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能。2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用。Anker独自技術GaN搭載充電器が第3世代へ進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容Anker733PowerBank(GaNPrimePowerCore65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約111×63×31(プラグ部を除く)
質量(g)約320
出力【充電器として使用時】USB-C1:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-C2:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力65W【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力:30W(USB-C単ポート使用時)/15W(複数ポート使用時)
対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13Mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/Pro/mini/ProMax/SE(第3世代)/11/11Pro/11ProMax/XS/XSMax/XR/X/8Plus/8/7Plus/7/6Plus他-GalaxyS22/S22+/S22Ultra/S21/S21+/S21Ultra/GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+,Note20/20Ultra/10/9/8,Pixel3a/3XL/3/2XL/2他-GooglePixel6他-XperiaXZ3/Xperia1他タブレット端末-iPadmini(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPadPro/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)他-HPEliteBookx360/Spectrex212インチ/Spectrex3602019/SpectreFolio/Pavilion15-eg/Pavilion14-dv他-ThinkPadX390-GooglePixelbook他-MicrosoftSurfaceBook2他-その他USBPowerDelivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器-AppleWatch他-NintendoSwitch/Ankermagneticwirelesschargerシリーズ(USB-Cケーブル対応製品のみ)他
入力【AC入力】100V-240V~50/60Hz/1.63A【USB-C1入力】5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数3個口
給電端子USB-C
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ユニット種別出力ユニット
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
質量(g)約170~230
使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)
周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)
保存温度(℃)-25~65
過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回
電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)
絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)
耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
標高(m)2000以下
動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ
耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)
雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V
動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
使用湿度範囲(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向
耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認)
短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃)使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと)
保護構造IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時)
ケース色ブラック(N1.5)
停電記憶EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて測定)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)300 m/s2 3軸各方向 各3回
復帰電圧電源電圧の10%以下
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
センサ待ち時間250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
使用周囲湿度(%RH)使用時:25~85
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別出力増設ブロック
電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。
AC/DC両用、1A負荷開閉可能。
AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。
出力間開路時漏れ電流10μA以下。
入出力間耐電圧AC2500V。
入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
RoHS適合。
質量(g)約20
負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125
出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V
絶縁方式フォト・ボル・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プラグイン端子
使用周囲湿度45~85%RH
定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240
保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
出力オン抵抗(Ω)2.4以下
負荷電流(A)100μA~1A
サージオン電流耐量(A)10(10ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状
ゼロクロス機能無
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) ジャバラなし
リード線(m)3
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
キャッチコピー:スマートIC機能搭載!接続したデバイスに最適な電流で充電が可能なUSBポート付き!。商品説明:スマートIC機能が搭載されているので、各デバイスにあった出力で充電が可能です。定格入力:AC100V-240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×2/USB Type-A(メス)×2
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)プラグ収納時:75×65×20、プラグ展開時:92×65×20
1個
¥1,437
税込¥1,581
当日出荷
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂
質量(g)約530
外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)
スイッチ◯(一括式)
定格AC側:14A/125V 1400Wまで
定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
マグネット◯
雷ガード◯
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000
本体質量(g)約800
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38
定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.52
充電時間(時間)約3~4
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約23(本体)、約61(Lihtninケーブル)
ポート数1
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A 9V
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800
耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)
定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500
定格周波数(Hz)50/60
ケース色マンセル 5Y7/1
定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A
周波数許容変動定格周波数の95~105%
過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回
使用湿度範囲35~85%RH
電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5
電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回
保存温度範囲(℃)-25~65
温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回
標高(m)2000以下
耐久性10000回
接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級
周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
雷ガード○
キャッチコピー:コンセントとUSB-Aポートを搭載した延長コード!。商品説明:コンセント3個、USB-Aポート2個を搭載した延長コードです。スマートフォンやタブレットを同時に充電できます。定格入力:AC100V-240V 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×3/USB Type-A(メス)×2 コード長:約1m
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)45×26×1050
1個
¥1,882
税込¥2,070
当日出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz
表示精度±0.3%FS+1digit
使用環境温度(℃)-10~50
表示更新周期0.25秒
保護構造IP20
耐電圧インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間
定格絶縁電圧(V)250AC
入力入力電流:5mA以上ON電圧:DC11V以上OFF電圧:DC5V以下OFF電流:1mA以下最大配線長:100m以下リセット入力時間:250ms以上
電源電圧(V)DC24
応答時間15ms以下(ON→OFF)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐衝撃(耐久)300m/s2
耐衝撃(誤動作)100m/s2
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性5万回以上
動作時間(ms)100以下(OFF→ON)
汚染度(使用環境)2
許容電圧変動電源電圧の-15%~+10%
補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
負荷容量DC24V 4mA(最小適用)
耐電圧(V/min)入出力間:DC2200V出力異極間:AC1500V
使用周囲湿度(%RH)25~85
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。コードの長さは約2.5mです。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ACコード長:2.5m●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●USB側定格入力:AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX●USB側定格出力(1ポート使用時):12W(5V/2.4A)●USB側定格出力(2ポート使用時):合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)●USB端子形状:USB-Aポート×2●ほこりシャッター:○(AC差込口のみ)●スイングプラグ:○●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:○●二重被ふく:○●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:○(Φ10mm)●変換アダプタ:×●差込口キャップ:○(USBポートのみ)●差込口仕様:2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)●差込口個数:3個口●抜け止め機能:×●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:○●通電表示ランプ:×●連動機能:×
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
質量(g)約398
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
雷ガード○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器。モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)
質量(g)約170
使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)
周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)
定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]
耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min
定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]
ケース色マンセル 5Y7/1
保存温度(℃)-25~+65
過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回
使用湿度範囲35~85%RH
電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%
絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向
標高(m)2000m以下
誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)
動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)
雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V
復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
3つの機能を1つに:スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化 超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル:10000mAhの大容量で、 iPhone 13シリーズを約2回、iPad mini (第6世代) を約1回以上充電できます(。Anker調べ) 。充電器としては最大65W、バッテリーとしても30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能:2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:Anker独自技術GaN搭載充電器が第3世代へ進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約111×63×31(※プラグ部を除く)
質量(g)約320
出力充電器として使用時 | USB-C1 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力65W | モバイルバッテリーとして使用時 | USB-C1 / C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力 : 30W (USB-C単ポート使用時) / 15W (複数ポート使用時)
対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad Pro / iPad (第10世代) 他ノートPC- MacBook Air (M2、2023) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M2、2022) / Pro (14インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- ThinkPad X390- Google Pixelbook 他- Microsoft Surface Book 2 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器- Apple Watch 他- Nintendo Switch / Anker magnetic wireless chargerシリーズ (USB-Cケーブル対応製品のみ) 他
入力AC入力 : 100V - 240V ~ 50 / 60Hz / 1.63A | USB-C1入力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A
公称容量(mAh)10000
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3つの機能を1つに: スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル: 10000mAhの大容量で、 iPhone 14シリーズを約2回充電できます。充電器として最大65W、バッテリーとして30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能: 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約111×63×31(※プラグ部を除く)
色ホワイト
質量(g)約320
ポート数3
出力充電器として使用時 | USB-C1 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力65W | モバイルバッテリーとして使用時 | USB-C1 / C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力 : 30W (USB-C単ポート使用時) / 15W (複数ポート使用時)
ケーブル長(m)約0.6
対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad Pro / iPad (第10世代) 他ノートPC- MacBook Air (M2、2023) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M2、2022) / Pro (14インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- ThinkPad X390- Google Pixelbook 他- Microsoft Surface Book 2 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器- Apple Watch 他- Nintendo Switch / Anker magnetic wireless chargerシリーズ (USB-Cケーブル対応製品のみ) 他
入力AC入力 : 100V - 240V ~ 50 / 60Hz / 1.63A | USB-C1入力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A
公称容量(mAh)10000
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
。iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:2口●出力:DC5V/1ポート最大2.1A(合計3.4A)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●重量:約48g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。
アズワン品番67-0375-60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS
付属品本体/説明書
寸法(mm)72.5×43.8×13
色ブラック
質量(g)65
ポート数USB-C×2
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration。It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A。The housing material is zamak and it is availab
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●深さ:44mm●コード番号:252-3757
アズワン品番65-7800-47
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。
スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器
大容量2.4A出力
”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電
接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。
1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。
海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります
菌の増殖を抑制する抗菌仕様
減菌率99%以上の抗菌加工製品
SIAA ISO22196 抗菌加工
色ホワイト
ポート数USB-A×2
出力合計2.4A
加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア
入力AC100V 240V
プラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用
USBポート(USB-A)最適充電対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 2.3A。出力 C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)。C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)。USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)。ポート使用時の出力の詳細は画像参照。サイズ: 70.8*31.8*70.8mm 重量:264g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
用途製品概要。1台でOK、マルチデバイス充電。【広範な互換性】あらゆるデバイスの充電がこれ1つで実現。iPhone、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。【同時充電可能】Type‐Cを3ポート、USB Type-Aを1ポート備えているため、2台のスマートフォンを同時に充電することも、ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電することも可能。電源周りをすっきりとシンプルにできます。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)搭載】パワフルですが発熱しずらく、安心・効率的に充電ができます。【PD(パワーデリバリー)100Wの高出力】Power Deliveryに対応。急速充電でデジタルライフが快適になります。【便利なな折りたたみ式プラグ】折りたたみ式プラグで、持ち運びにもおすすめです。ご自宅はもちろん、旅行先や出張先でも活躍してくれます。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。
材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)
色ホワイト
質量(g)264
出力C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C3: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C1+C2: 65W+30W/30W + 65W (95W Max)C1+C3: 65W+20W (85W Max)C2+C3: 65W+20W (85W Max)C1+C2+C3: 45W+30W+20W (95W Max)C1+C2+USB-A: 45W+30W+18WC1/C2+USB-A: 65W+18WC3+USB-A: 15W (Share 5V-3A)C1/C2+【C3+USB-A】: 65W+15W (80W Max)C1+C2+【C3+USB-A】: 45W + 30W +15W (90W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像を確認ください
高さH(mm)70.8
入力AC100-240V 50/60Hz 2.3A
奥行D(mm)31.8
幅W(mm)70.8
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MacBook Proを同時に急速充電したいエンジニアやクリエイターにおすすめ:合計240Wかつ1ポート最大140Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。これ1つでデスクがスッキリ:取り外し可能なステーション付きで、縦置きにも対応 これ1台でデスク周りをスッキリと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
寸法(mm)約105×79×34
色ブラック
質量(g)約 656 (スタンド除く)
出力単ポート利用時:USB-C1:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)、USB-C2 / C3:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W)、USB-A:5V=3A / 5V=4.5A / 9V=2A / 12V=1.5A / 4.5V=5A / 10V=2.25A (最大22.5W)、2ポート利用時:USB-C1 + C2 / C3:140W + 100W (最大240W)、USB-C2 + C3:最大100W、USB-C1 + A:140W + 22.5W (最大162.5W)、USB-C2 / C3 + A:最大100W、3ポート利用時:USB-C1 + (C2+C3):140W + 100W (最大240W)、USB-C1 + (C2+A):140W + 100W (最大240W)、USB-C1 + (C3+A):140W + 100W (最大240W)、USB-C2 + C3 + A:最大100W、4ポート利用時:USB-C1 + C2 + C3 + A:最大240W
内容Anker Prime Desktop Charger (240W、4 ports、GaN)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート
入力100V-240V 50 / 60Hz 3.5A
1個
¥18,173
税込¥19,990
当日出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色シルバー×オレンジ
付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)140
使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)
奥行(mm)240
コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)200
バッテリーリチウムポリマー
充電時間(時間)約8
波形正弦波
出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)0~40
入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)200
入力ポートAC
出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番
質量(g)248
スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)
電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A
センサー焦電型赤外線センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間6時間30分
使用環境温度(℃)0~40
明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)
センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度
バッテリー寿命300回
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式ワンタッチ取付
保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)
適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応
消費電力100~240V AC 15VA以下
アナログ出力なし
出力点数イベント出力:2点
材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当)
入力リモート設定入力→なし
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
保存温度(℃)-20~65
絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上
表示精度±0.25%FS+1digit
外部制御機能外部入力制御信号→なし
消費電力(VA)15以下
使用環境温度(℃)-10~50
表示更新周期0.25秒
通信機能なし
汚染度(使用環境)2(IEC60664)
使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC
使用高度(m)標高 2000以下
認証マークCE
Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration. It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A. The housing material is zamak and it is available in a screw connection type.Features and Benefits3 positive opening contacts as standard (on guard opening) Key operated lock enables positive locking of the guard Optional version with orange LED to indicate guard open/closed Heavy duty metal DIN style Turret heads can be rotated through 360° in 90 steps 8 actuator entries and 1 tapped entry 20N minimum operating force for positive opening Productivity is increased due to the third contact dedicated to diagnostics Operating temperature ranges between -25℃ and 70℃CertificationsIP67 rated EN1088 EN60204 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA長さ = 113.5mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ