ワークシーンで活躍する機能満載のポロシャツ。
ボタンダウンのキッチリ感でラフすぎない新しいシャツスタイルを提案。
マルチな7つの特徴
透け防止
UVカット
吸汗速乾加工
消臭テープ付
JIS帯電防止規格T8118適合
左胸ペン差し付ポケット
スマートなシャツスタイル
種別半袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル55 ・ 綿45
素材フルダル制電鹿の子
材質(ボタン)樹脂
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)
端子温度上昇50deg以下
許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
非接触式のわずか約1秒間ですばやく測定。スイッチを押すだけ簡単測定!。非接触測定のため衛生的。最後の測定値を自動的に保存。32回分の測定データを記録。赤外線センサー採用で正確に測定。省エネ自動電源OFF機能。大型液晶ディスプレイ表示:温度変化を3色のバックライトで見やすく表示。食物・室温・ペットなども触れずに測定することが可能。約3~5cm離れて測定!。大型液晶表示・赤外線センサー・メモリー機能・自動電源OFF・乾電池式。3カ月間保証書付き
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約106
電源単4形乾電池2本使用(別売)
測定範囲(℃)32~42.9
測定精度約±0.2℃
測定時間約1秒
測定距離約3~5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×9.5×15
測定値の保存32回
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.06
自由長(mm)20
総巻数(巻)6.25
外径(mm)10
内径(mm)8.4
入数(個)10
線径(mm)0.8
使用荷重(N)12.3
使用たわみ(mm)11.6
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
果樹の粗皮削りに便利な角度がついた傾斜ランス グリップ付きで使いやすい
用途ランス角度を曲げたい時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ハンマーで叩くだけなので、溶接などの作業が不要です。、チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
緩み止めナットを使用しています。緩みにくく、且つ施工しやすくスッキリした外観になっています。L寸法が従来のシャックルの2倍の長さです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
交換用プラスチックチップです。
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上カーボンファイバープラスチック
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
形状汎用ヨコ型
質量(g)約260~280
適合規格UL/CSA/CCC規格
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)
突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15
端子温度上昇50deg以下
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20
振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
片手で簡単装着・取り外し。バイク&自転車用スマートフォンホルダー。グローブをしたままでも片手で簡単装着・取り外しの出来るスマートフォンホルダー。360度回転のボールジョイントで縦置き・横置き両方に対応。工具不要で装着も簡単。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~30mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
材質本体、ABS 衝撃吸収パッド、EVA
色ブラック
質量(g)約115
収納寸法(mm)横幅、約63~84 高さ、約130~175 奥行、12以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ