196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

防水ロック用ハンドル
標準色シルバー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
920 税込1,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)


1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。 ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260~1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。 ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260~1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。
用途重切削フライス加工用。 材種1730
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ヘッド交換式ボールエンドミル
用途フライス加工用。 材種1730
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

ヘッド交換式仕上げ加工用エンドミルヘッドです。
用途フライス加工用。仕上げ用。 材種1730
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘッド交換式荒加工用エンドミル
用途フライス加工用。 材種1730
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヘッド交換式R面取り用エンドミル
用途フライス加工用。 材種1730
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。
用途高送り正面フライス加工用。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ヘッド交換式マルチ用途ラジアスエンドミルヘッドです。
用途フライス加工用。 材種1730
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。、樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。、ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。、寸法表にないサイズも製作可能です。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。 その他【HP数】1/4、【kw数】0.2 質量(kg)【木枠】5 容量3000 L/Hr 極数4 寸法H(mm)374 電圧(V)200 揚程(m)3 寸法A(mm)200~210 寸法F(mm)170 寸法D(mm)47 寸法E(mm)260 表面処理内外面研磨#320 寸法B(mm)320~330 寸法C(mm)54 本体質量(kg)17.6 寸法I(mm)200 寸法G(mm)168 材質(Oリング)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.32MB) (0.99MB)
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



SUS316と同等の耐食性 強度区分 A2-80 保証
ねじの呼びM16
1個
1,067 税込1,174
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS316と同等の耐食性 強度区分 A2-80 保証
ピッチ(mm)1 寸法e(mm)11.5 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 ねじの呼びM6
1袋(7個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = 304, 316仕上げ = プレーンメートルねじA4ステンレススチール. DIN965準拠 A4グレード18//8ステンレススチール(タイプ316 S16) A2 S/Sより高いレベルの耐腐食性 最大300 ℃までの使用に対応 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷


仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M3.5ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンDIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷