金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。
A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。
継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。
金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。
錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策
色イエロー
材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
付属品アンカーボルト
引火点(℃)350~370
表面抵抗率(Ω)1015~1016
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
難燃性UL 94 V-2
毒性なし
適合温度(℃)-10~50
発火点(℃)370~390
衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
柱を車両衝突から守ります。
凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。
爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。
四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。
衝撃でストラップが断裂する不安がありません。
据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護
材質ポリエチレン
色イエロー
引火点(℃)350~370
表面抵抗率(Ω)1015-1016
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
毒性なし
適合温度(℃)-10~50
発火点(℃)370~390
衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
A-SAFEラックガードの取付け工具です。
用途A-SAFEラックガードの取付
材質樹脂
色ブラック
寸法(mm)W360×H68
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護
材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
色イエロー
規格(食品接触)対応
全高(mm)600
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
難燃性UL 94 HB
毒性なし
導電性なし
適合温度(℃)-15~50
衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
。スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用。小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単に処理できるように所定の位置でロックします。 耐ガスシール性のコンタクトにより、11,400 A/秒を超える短絡電流を安全に分流できます。 過酷な環境でもメンテナンスフリー。特長と利点。DIN Rail mounting Resistant gas-sealed contact provides a safe shunt for short circuit currents over 11400 A per second Maintenance free, even in harsh environments
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:4 → 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:285●結線方法:クランプ●コード番号:803-6741
アズワン品番65-7709-36
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ベース部分がステムホール内で時計(半時計)回りに回転する仕様です。
付属品テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、ラバープラグ(ステム内径12~38mm用)、M5 x 60mm 小ねじ、スチールワッシャーセット、ナットポケットワッシャーセット、真鍮ナイロックナット
適合機種【Apple/アップル】iPhone6s iPhone7 iPhone8 iPhoneSE iPhoneX iPhoneXs iPhoneXr iPhone11 iPhone11 Pro iPhone12 iPhone12 mini iPhone 12 Pro iPhone13 iPhone13 mini iPhone13 Pro iPhone14 iPhone14 Pro iPhone15 Pro 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin/ガーミン】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google/グーグル】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC/エイチティーシー】 U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG/エルジー】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V4(他)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)
色ブラック
サイズ1インチボール
質量(g)446
関連規格品番:P117-0613,P054-1254,P054-1293
入数1セット
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ベース部分がステムホール内で時計(半時計)回りに回転する仕様です。
付属品テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、ラバープラグ(ステム内径12~38mm用)、M5 x 60mm 小ねじ、スチールワッシャーセット、ナットポケットワッシャーセット、真鍮ナイロックナット
適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)
色ブラック
サイズ1インチボール
質量(g)446
関連規格品番:P117-0611,P054-1254,P054-1293
入数1セット
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
RS PRO Green Round Polyurethane BeltIf you need to transfer power in your manufacturing systems or devices, the RS PRO round polyurethane belt is a great option. You can use it in a wide range of equipment, such as packaging machinery or line-shaft roller conveyors. The 5-metre belt has a diameter of 4 mm and a working load capacity of 3.4 kg based on an 8% tension. Polyurethanes elastic and high tensile strength characteristics make it particularly useful for running it through angled pulleys. Its also much easier to join and manipulate compared to rubber, easy to clean and has a hardness of 88 Type A. It has a safe operating temperature of -30℃ to +80℃ and resistance to chemicals, oils and abrasion. Its useable in all types of industrial situations, such as distribution facilities, factories and warehouses.Features and Benefits. Round green polyurethane belt . Hardness of 88 Type A . Length of 30 m . Diameter of 4 mm . Minimum pulley diameter of 38 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +80℃ . Not food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様直径 = 4mmカラー = 緑最小プーリ径 = 38mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 3.4kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one direction。The raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。Its built for universal matching, making it simple to install。Because of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and water。What is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃。Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:212000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:199000N●コード番号:207-5504
アズワン品番65-7892-66
1個
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 28 AWG全長 = 224mmJST YRS series Strip Feed Crimp Hand Tool for SH Series Contacts. The YRS series Crimp Tool is an easy to use parallel action hand crimping tool for crimping AWG 32-28 SH contacts in strip form on to wire. The Crimp Tool has precision ground removable dies with one crimping section for producing accurate, high-quality crimps. The ratchet mechanism only releases when the handles of the hand crimp tool are fully closed. This ensures a full crimp cycle is achieved and avoids partial crimps.. Features and Benefits. Easy to use. Safe operation. Precision ground dies. Ratchet mechanism to ensure full crimp cycle is achieved
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。
仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)
トラスコ品番227-4519
材質ポリオレフィン系(基材)
色乳白色(半透明)
主な用途屋内用
1袋(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
取付け方法DINレール
接続端子ねじ込み端子
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~70
RoHS指令(10物質対応)対応
Ex i temperature transducer: converts signals from resistance temperature detectors installed in the Ex area and transmits a 0/4 - 20 mA signal to a load in the safe area。Freely programmable。3-way isolation, SIL, screw connection, standard configur
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2305
アズワン品番65-8091-96
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Ex i temperature transducer: converts signals from thermocouples installed in Ex areas and mV sources and transmits a 0/4…20 mA signal to a load in the safe area。Freely programmable。3-way isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2307
アズワン品番65-8091-29
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 800mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1156N最大バンドル直径 = 193mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 650mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1155N最大バンドル直径 = 167mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 650mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 536N最大バンドル直径 = 167mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 1m幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 530N最大バンドル直径 = 206mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様直径 = 8mm全体長さ = 210 mmハンマー対応 = ありSDSタイプ = SDS材質 = 超硬チップ仕上げ = 黒色化SDS+ Drills. This RS Pro SDS+ drill features carbide cutting edges for sharp and accurate cutting into masonry. A centre tip for a precise drilling start and good guidance while drilling. The blackened finish adds heat treatment to reduce friction between the drill bit and workpiece. Spiralling flutes allows for smooth and efficient drilling. For use with drills with SDS+ fitting shank for a safe and secure fit. Features and Benefits. Carbide cutting edges with centre tip. Optimised spiral flutes for debris removal. Hammer capability. Blackened finish. High drilling stability. For Masonry and Concrete drilling
1個
¥2,070
税込¥2,277
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Red Round Polyurethane BeltThe RS PRO round polyurethane belt is used for transferring power in manufacturing systems. Its used in a range of industries and applications, such as line-shaft conveyors and packaging machines. It has a belt diameter of 8 mm, working-load capacity of 13.84 kg based on an 8% tension and a length of 30 m. Polyurethanes elasticity and high tensile strength means its frequently a better option than rubber because its simpler to manipulate and connect. These properties make it particularly practical where driving an angled pulley requires a twist. The belt is safe to use in a minimum temperature of -30℃ and up to a maximum temperature of +60℃. Whether you use it in a distribution warehouse or a cold-storage room the polyurethane will deliver high performance. Its very resistant to chemicals, abrasion and oils.Features and Benefits. Round red polyurethane belt . Hardness of 90 Type A . Length of 30 m . Diameter of 8 mm . Minimum pulley diameter of 80 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +60℃ . Food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様直径 = 8mmカラー = 赤最小プーリ径 = 80mm長さ = 30m食品認定 = あり使用荷重 = 13.84kg硬さ = 90Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +60℃
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
。MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installation。This single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW Data。Note: Stock no。340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quicker。Logic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial property。In recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066
アズワン品番65-7714-80
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
蓋タイプ = 蓋なし。高さ = 320mm。奥行 = 400mm。深さ = 600mm。容量 = 60L。色 = グレー。ボックスサイズ = L。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。。RS PRO 60 L Grey PP Large Storage Box, 320 mm x 400 mm x 600 mmThis 60-litre storage box from the RS PRO range is extremely durable so you can safely store or transport your tools and equipment. Its also stackable to help you make the most of your storage space. The box is made from high-density polypropylene (PP) plastic, which is both tough and resistant to extreme temperatures (-20℃ to +40℃), so you know your goods will be well-protected. You can stack the boxes on top of each other using the separately available lids and nest them inside one another when empty. Combine this large box with smaller 36-litre and 47-litre storage boxes from the same range for an efficient storage solution. As part of the RS PRO range, these boxes have been tried and tested by leading engineers. You can use them in a variety of applications where safe storage or transportation is key but saving space is important too.Features and Benefits. Large storage box . Grey . No lid . Polypropylene (PP) plastic . Height of 320 mm . Width of 400 mm . Depth of 600 mm . Volume capacity of 60 L . Stackable . Can be nested to save space when empty . Not vented . Not lockableRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
OverviewThe W12L-2 series with laser technology is the perfect solution, suitable for the individual application case。The complete line of sensors in a rugged metal housing always delivers the performance you demand in object detection, reaction speed, industrial availability and laser protection.At a glanceBest in Class laser performance in a metal housing Optional Teflon coating available Precise self-adhesive optics Adjustable focus for reflex barriers High switching frequency of 2.5 kHz Connection by cable or swivel connector Can be mounted using pass-through holes, oblong holes and dovetail Laser protection class 1 or 2Your BenefitReliable detection thanks to advanced chip technology combined with innovative laser technology Small, clear and precise light spots thanks to laser technology allow easy and fast sensor alignment Universal application possibilities thanks to a wide variety of products in a robust metal housing, with optional Teflon coating Safe use of the device thanks to laser protection class 1 or 2 Insensitive to optical disturbances from the industrial environment Easy installation with SICK accessoriesApplicationsComponent identification for transverse axis robots Component identification for transverse axis robots Positioning of the sheet pallet Automated parts feed and discharge Precision positioning of the x and y axes on the stacker crane lifting and moving unit.Note
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50290 → mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●材質:金属●ねじの呼び:M12●コード番号:231-1903
アズワン品番65-7302-65
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:保護キャップ併用可能製品:圧力スイッチCompressed air, while generally considered a safe source of energy, must always be treated with caution and under no circumstances be used for any other purposes than that for which it is intended. UL recognised, CSA. Stock numbers 3987039, 3987051, 3987067, 3987045 - Normally Open Contacts. G1/4 Type 0166 Pressure Switch. High quality, rugged industrial design in a range of adjustable pressure settings 100VA rated contacts, up to 42V max. Protection rating: IP65 with protective cap
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 350mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = 取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 533N最大バンドル直径 = 89mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 200mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 532N最大バンドル直径 = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gears。It has two mount holes for quick, secure installation。As it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applications。Its designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving parts。This ensures safe and reliable performance。The flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machine。This flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609
アズワン品番65-7977-28
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 200mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1151N最大バンドル直径 = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 450mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 534N最大バンドル直径 = 115mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 150mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 531N最大バンドル直径 = 37mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 450mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1153N最大バンドル直径 = 115mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 800mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 537N最大バンドル直径 = 193mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speeds。Its designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extent。This means it can handle accidental shaft displacements and misalignments。The bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansion。The logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heat。Brass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solvents。How do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057
アズワン品番65-7958-12
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ