3,618件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度(℃)400以下 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)600 曲げ強度(N/mm2)- ベースシングル 引張強度(N/mm2)180 材質(クランプ)アルミニウム
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
特価
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

使用温度(℃)400以下 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)600 曲げ強度(N/mm2)- ベースレールナット 引張強度(N/mm2)180 材質(クランプ)アルミニウム
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スプリングクランプ BeHAUS 動画あり
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類スプリングクランプ 仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ナベヤスイングクランプA型
エコ商品
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440 表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23 寸法QM12×1.75 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

築地製作所MAクランプ
エコ商品
200Φ以上どんなサイズでも使用できます。 変形サイズでも止められます。 サイズは自由にカットして使用できますので経済的です。
セット内容帯15m×1本・バックル10個入 材質ステンレス 板厚(mm)0.5 バックル10個 板幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 帯長(cm)1500
1箱
18,980 税込20,878
4日以内出荷

使用温度(℃)-30~100 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)60 曲げ強度(N/mm2)36 ベースシングル 引張強度(N/mm2)27 材質(クランプ)ポリプロピレン
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1箱(1個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷

はさむだけでOKの簡単クランプ。素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に 材質スチール 全長(mm)50 質量(g)10 クランプ幅(mm)12 最大開口(mm)15 口深(mm)16 アズワン品番65-2137-52
1個
255 税込281
翌々日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内ポケットが便利なPPタイプ
用途A4サイズの書類に穴を開けずに挟んで綴じるタイプのレバー式ファイル
1個
249 税込274
4日以内出荷

A4サイズの書類に穴を開けずに挟んで綴じるタイプのレバー式ファイル
1個
249 税込274
4日以内出荷

書類をはさんでとじるZ式とじ具採用のクランプファイル。
1個
229 税込252
4日以内出荷


書類をはさんでとじるZ式とじ具採用のクランプファイル。
1個
229 税込252
4日以内出荷


ミラーマウント取付型クランプバー ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
1個
689 税込758
4日以内出荷


BIGM(丸山製作所)クランプA
部品名称クランプA 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.07MB) 図解NoMRS60-301 ノズル部品_No.39、MRS60-302 ノズル部品_No.39、MRS90-500 ノズル部品_No.39、MRS60-300クミタテ ノズル部品_No.39、MRS75-500 ノズル部品_No.39、MRS60-300-4 ノズル部品_No.39、MRS75-503 ノズル部品_No.39、MRS75-501 ノズル部品_No.39、MRS60-300-3 ノズル部品_No.39、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.39
1個
238 税込262
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプA
部品名称クランプA 関連資料(0.99MB) 図解NoMSA755DR6S-Y(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.10
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
269 税込296
翌々日出荷


1個
229 税込252
翌々日出荷



1箱(1個)
1,298 税込1,428
33日以内出荷

1個
2,119 税込2,331
4日以内出荷