147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します 材質SUS303
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


1箱(25個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径ボーリングバー。A-SDQP107.5°。スチールシャンク。スルークーラント
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径ボーリングバー。A-SVQB107.5°。スチールシャンク。クーラントスルー
切込み角Kr(°)107.5 チップ逃げ角(°)5 クランプシステムスクリューオン
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径ボーリングバー。A-SDQC107.5°。スチールシャンク。スルークーラント
切込み角Kr(°)107.5 チップ逃げ角(°)7 クランプシステムスクリューオン
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01141
1個
907 税込998
当日出荷


1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)



1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

1個
659 税込725
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


仕様裾スリット 混率(%)ブロード[ポリエステル85%・綿15%] 加工SR加工 機能防透・UVカット
1枚
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~+90 使用流体水・空気 使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
1巻(20m)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアホワイト 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリオレフィン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと) 使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり) 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1本
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業 CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ電解研磨(TMP)
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/ステンレススチール木枠/スプルス 電源(V)100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)390×330×80 消費電力(W)300 天板寸法(mm)(幅×奥行)325×265 温度調節範囲(℃)40~90 TKG品番9-1615-0401 TKG品番(2017)6-1459-0401
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)70 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)128 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)120 寸法L3(mm)18 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)490 寸法MM5 タキゲンコード04624
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

アカギ巻出しバンドS金具
エコ商品
システム天井用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。システム天井の種類に合わせて製作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード