47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

俳画、俳句などの練習用に。15枚綴り。
材質紙・ボール紙 寸法(mm)61×364×3
1個
169 税込186
3日以内出荷

緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器 ねじの呼びM8 材質(本体)ユリア樹脂(UF) 材質(取付部)軟鋼線材(SWRM) 取付長(mm)33 取付部おねじ 種類丸形 表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8
1個
591 税込650
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

USBAをmicroB上L型に変換するケーブルです。 ケーブル長100cmで取り回しが良いです。 アルミシールドでケーブルをしっかりガードします。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)26 コネクタ形状USB A(オス) - USB micro B(上L型 オス) 加工アルミシールド ケーブル長(cm)約100 変換タイプオス - オス
1個
729 税込802
当日出荷

TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)120 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)30 シャンク径3
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)



刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工 材質超硬(MG) 表面処理TIALNコーティング
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)



AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

MY3B25-226 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-226) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷





部品名称アポロヨウチツプHA-226-36 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 図解NoR100-3 ノズル及びハリマーク部品_No.3、R100-5 ノズル及びハリマーク部品_No.3、ノズル及びハリマーク部品_No.3、R50-3 ノズル及びハリマーク部品_No.3
1個
1,128 税込1,241
7日以内出荷

備考20型用 部品名称センタンチツプ 3.0MM HA-226-30 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.73MB) 図解Noエコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.3、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.4、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.3、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.3
1個
1,128 税込1,241
7日以内出荷

備考35型用 部品名称センタンチツプ 3.7MM HA-226-37 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.88MB) 図解NoMS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.4、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.4、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.4、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.4、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.4、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.4、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.4、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.4、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.4、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.4
1個
1,839 税込2,023
7日以内出荷

備考28型用 部品名称センタンチツプ 3.4MM HA-226-34 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.86MB) 図解NoMS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.4、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.4、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.4、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.4、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.4、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.4、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.4、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.4、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.4
1個
1,839 税込2,023
7日以内出荷

。IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:55μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0407-05
1個
159 税込175
10日以内出荷

IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.5%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:65μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0407-10
1個
269 税込296
10日以内出荷

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0441-41
1個
159 税込175
10日以内出荷


1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)




1台
69,980 税込76,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 3m
Phoenix Contact 電源ケーブル 6 ポジション PUR ハロゲンフリー黒グレー RAL 7021 ソケット(アングル) M12 コーディング:フリーケーブルエンドケーブル長: 3 m 。 AC 電流:最大 8 A / 690 V 用簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 8 A 及び 630 V ac に対応する高性能 AC コネクタです 特殊な M コーディングにより、誤整合を防止します RS の標準的で頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:3m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5905 アズワン品番65-7429-16
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 2% TO92-3
IC VREF SHUNT 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0406-89
1個
249 税込274
10日以内出荷