カテゴリ

  • メカニカル部品(239)
  • 自動車純正部品(27)
  • 物流用品(22)
  • 農業機械(19)
  • 梱包用品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 保管用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 安全用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-25 ベルト」の検索結果

415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用タイミングベルト
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(22件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニングマジックテープ粘着付 25m箱入クラレファスニング(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(25m)
当日出荷から10日以内出荷
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系粘着剤
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
2,590税込2,849
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形明大(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
リンク D型 モノタロウリンク D型モノタロウ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに材質SUS316
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
マジクロボンドA面(のり付タイプ) シンワマジクロボンドA面(のり付タイプ)シンワ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別A面材質ナイロン幅(mm)25タイプA面のり付タイプリール巻き長さ(m)5
ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(49件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から101日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
ボアテープ粘着タイプ ジャックボアテープ粘着タイプジャック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
裏面にゴム系強力粘着剤を塗布したタイプ。 ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。 産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。 織物なので、お好みのサイズにカットできます。
材質ナイロン製幅(mm)25長さ(m)5耐寒性-30℃まで使用可能ですが、強度、耐久性が若干変化します。
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 TRUSCOベルト荷締機TRUSCO
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツールアルミ製ベルトレンチ(無傷型)スーパーツール(16件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P8M形(アルミタイプ)椿本チエイン
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリ
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
9,598税込10,558
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
金具 トライリング A25×B40×C5.5 ブラック ユタカメイク金具 トライリング A25×B40×C5.5 ブラックユタカメイク
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
トラスコ品番849-1691材質ポリアセタールブラック材質(本体)ポリアセタール質量(g)10種類リンク適合ベルト幅(mm)25寸法A(mm)25寸法B(mm)40寸法C(mm)5.5縦(mm)25横(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ 日立Astemoアフターマーケットジャパンウォーターポンプ日立Astemoアフターマーケットジャパン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
本体2台セット KENWOOD本体2台セットKENWOOD
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
フランジレンチ MCC(松阪鉄工所)フランジレンチMCC(松阪鉄工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
25mm 革ポンチ エスコ25mm 革ポンチエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-25A
ロックスリング ”シグマ” A-1 明大ロックスリング ”シグマ” A-1明大
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
Galaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッド レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッドレイ・アウト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種Galaxy A25 5G