16,814件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
兼弥産業A-25
寸法(mm)外67×内61×高64 MR 白 容量(L)0.2 分類生産鉢
1ケース(250個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1箱(250個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

1足
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1足
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1足
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

仕様パイプベンダー別売シュー トラスコ品番226-1148 質量(g)900.0
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1個
439 税込483
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1巻
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

1個
419 税込461
6日以内出荷

トラスコ品番828-0821 幅(mm)25 ベージュ 質量(g)56 タイプフック型 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
239 税込263
6日以内出荷

1個
309 税込340
6日以内出荷

1個
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番828-0817 幅(mm)25 厚さ(mm)2 ホワイト 質量(g)56 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)
22,980 税込25,278
翌日出荷

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

サンコープラスチック保存容器 シール容器 A-25
しっかり密閉し、食品を乾燥や湿気から守る。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 容量(L)約6 形状丸形 ホワイト 質量(g)約280 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約280×135
1個
799 税込879
4日以内出荷

マジックテープフック型タイプです。 好きな長さでカットして使用できます。
用途用途に応じて必要な長さでカット トラスコ品番828-0819 材質ナイロン 幅(mm)25 レッド 質量(g)56 タイプフック型 長さ(m)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途雨戸用 タイプ丸型 車輪径(Φmm)25 仕様丸型の戸車 トラスコ品番146-1717 材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型 質量(g)49.4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

トラスコ品番828-0822 幅(mm)25 厚さ(mm)2 ブラック 質量(g)56 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)
23,980 税込26,378
翌日出荷

軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質PET、シリコン糊 対応機種Galaxy A25 5G
1個
599 税込659
欠品中

1箱(25m)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
999 税込1,099
6日以内出荷

PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊 対応機種Galaxy A25 5G
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。 仕様滅菌済 適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.18 グリーン タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN374規格:KLMNPT 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)29.5 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
7,898 税込8,688
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

2ミリ厚のカードまでしっかり固定できるペーパースタンドです。幅25mmタイプ。什器固定用の両面テープ付です。
材質ポリ塩化ビニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×13×11
1セット(10個)
389 税込428
7日以内出荷

1箱(25m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)