用途EA995A-43、-49用ふた
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番EA995A-43F
質量(g)約496
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×310×164
商品タイプフタ
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など
ベルト形A
ベルト上幅(mm)12.7
材質ゴム
種類Vベルト
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
UL認定コンポーネント
デュアルサイリスタモジュール、SKKT SEMIPACK 3シリーズ、Semikron
デュアルシリーズサイリスタ
仕様●サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:2 (Min)V●最大ゲートトリガー電流:150 (Min)mA●最大保持電流:500mA●定格平均オン電流:320A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:9500A●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:A 43a●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.45V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:100mA●寸法:115 x 50.3 x 52mm●幅:50.3mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:905-6188
アズワン品番68-4150-87
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 43mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ