優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4779
適合機種NS(S)50A、NS(S)80A
質量(g)570
寸法NPT手動切上1 1/2ー2
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径57Φmm用
タイプ2ヶ用ボックス
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用
トラスコ品番809-4553
適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A
質量(g)610
寸法(inch)1-2
1組
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4496
適合機種80A2、100ADX
質量(g)680
寸法倣い式自動1ー2
1組
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4755
適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A
質量(g)1.1
寸法NPT自動切上1ー2
1組
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質SUS304
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに
全長(mm)145
パイプサイズ40A・50A
アズワン品番64-7850-30
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。
用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッド
トラスコ品番809-4587
適合機種S50A、NS50A、S80A、NS80A、N100A
質量(kg)9
寸法(inch)1-2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質紙
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質NBR
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
40Aを50Aに変換するアダプタです。
50AVP
VU管に内面接続できます。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0509-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4758
適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
セット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1
寸法ステン自動切上1ー2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
40Aを50Aに変換するL型アダプタです。
50AVP
VU管に内面接続できます。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0509-48
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥494
税込¥543
7日以内出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質SUS304/NR
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。
先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に
トラスコ品番792-0229
材質スチール
全長(mm)125
質量(kg)1
対辺(mm)29・144
適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
材質鉄(または標準)
寸法t(mm)2
表面処理三価ホワイト
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。
透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。
側面からも油面を読み取ることができます。
取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90
形状長形
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ポート数2
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340g
アズワン品番65-5944-50
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340g
アズワン品番65-5944-51
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油
ハンドル形状丸形
材質(ボンネット)C3771BE
バルブ種類グローブバルブ
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2420
幅(mm)50
色赤
高さ(mm)50
質量(g)95
奥行(mm)150
目の粗さ荒目
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)
材質PE(ポリエチレン)
形状キャップ
関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
形状アングル
材質(本体)CAC
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス150型
バルブ種類グローブバルブ
極数2P
定格使用電圧AC100・100/200・200V
フレーム50AF
質量(kg)0.09
タイプ-
寸法A(mm)70
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
JIS規格JIS C 8211 Ann2
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
素子数2E
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ