127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口部が大きく左右に開くトップインタイプなので中の書類がひとめでわかり、書類の出し入れが素早く出来ます。 外側にスライドさせるだけのカンタン開閉で手間取りません。 A4サイズのファイルがラクラク入り、3kgまで収納可能。
縦(mm)285(グリップ部含むとき330) 耐荷重(kg)3 材質本体/ポリプロピレン、グリップ・フレーム/ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール/エラストマー樹脂 厚さ(mm)70 サイズA4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)269×380×55 横(mm)400
1冊
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質本体・引出し・ポリ袋止め・天板:PP、キャスター:PP/PA 幅(mm)335 ホワイト 高さ(mm)990 質量(g)4598 奥行(mm)275 容量(L)43(上・中段:12.5+下段:18.0)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm)16 アルミシルバー タイプ16mmフレーム用
1本
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)1.5 入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


ダイヤモンドをレジンコート処理したディスクです。ガラス、石材、七宝焼等の研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ガラス、石材、七宝焼等 入数3
1パック
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類。利用しやすいポピュラータイプ。サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1~3cm3/cy,3~6cm3/cy)で構成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)2 有効内容量(L)1.5 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 吐出口径RcM8×1
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1本
679 税込747
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


横浜ディスプレイミュージアムイブリンローズスプレー
材質ポリエステル PE 鉄 質量(g)30 サイズ(cm)全長63×花径1.2~3
1本
459 税込505
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
1個
799 税込879
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)












AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)






1本
449 税込494
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
6日以内出荷

1個
339 税込373
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
279 税込307
6日以内出荷