バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
アズワン品番64-7908-10
危険物の類別非危険物
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)90
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)29
寸法W(mm)20
寸法P(mm)105
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)5
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00196
1個
¥1,644
税込¥1,808
当日出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン
許容圧力(MPa)0~1.0
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
硬めの天然繊維で汚れをこそぎ落す。
用途床等のお掃除に。
材質ブラシ:シダ、グリップ:木
質量(g)148
ブラシ幅(mm)約190
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼
アズワン品番65-2166-49
1個(5本)
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
棚板等の下に取り付けるタイプです。
材質ステンレス+亜鉛
幅(mm)150
高さ(mm)50
材質(本体)ステンレス+亜鉛
奥行(mm)86.5
取付ねじ皿タッピンネジ4×16
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×86.5×50
色オレンジ
仕様12V 2個セット.LED対応リレーに交換等が必要
適合車種ウインカー用 電球型ウインカー交換用
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24
エスコ品番EA683AG-14
先端形状六角
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA683SK-8
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。
公差寸法:0~+0.005
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。
軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。
ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで)
受座のローラーは調整ができます。
受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1~5
表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60903
1個
¥7,424
税込¥8,166
4日以内出荷
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1~5
表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA683B
先端形状六角
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
全長(mm)300
適合径(Φmm)63.5~116
アズワン品番64-7908-05
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
ワンタッチ取付
大きなストローク
チートロックタイプ有
回路構成単極双投
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
エスコ品番EA683AH
先端形状六角
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA683AB
先端形状ボールポイント
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA683AC
先端形状六角
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
セット内容:9本組、T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。色の違いによってサイズの選別が可能です。滑り止め付。寸法精度を維持するために特殊な表面処理を施しています。ソフトプラスチックホルダーは、持ちやすく、傷つきにくく、壊れにくいのが特徴です。イジリ止付。
1セット
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ