用紙がきれいに揃うサイドストッパー。ペンキーパー(A-538)が取り付けられます。ペンホルダー(軸径7.5mm~11mmまでのペンに対応。)5mmピッチの目盛り付き。
材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POM
サイズA4
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
色覚障がいでも色が識別できるフラットファイル。カラーユニバーサルデザインを採用。【教育現場】教科や学年ごとのファイリングに。【企業内】案件管理や個人用ファイルに。1.識別しやすいユニバーサルカラーを採用。2.色名を表示することで、誰もが同じ色名で認識できる。3.水や汚れに強いPP素材を使用
仕様PP製フラットファイル
材質表紙:40%再生プロピレン(PP) とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
サイズA4サイズ
タイプタテ
種類フラットファイル
外形寸法(mm)W 18×D 230 ×H 307
収納枚数180枚
穴数2穴
穴間隔(mm)80
入数1冊
グリーン購入法適合
保護構造IP65
照光方式照光 (LED)
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
使用電圧(V)AC/DC24
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
定格ランプ電流(A)8
全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)
全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)
胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
FIAT アルファロメオ 3気筒エンジン用
適合エンジン:1.4 Multiair:198A7,940A2,955A2,955A6,955A7,955A8
主な適合純正品番2000034400、2000004500
適合車種Alfa Romeo:Giulietta(2010~2016年),MiTO(2012~2016年),Fiat:Bravo(2010~2015年),Punto(2012~2014年),Lancia:Delta(2010~2013年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
仕様●電源電圧:36 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:112 W●出力スピード:7410 RPM, 7940 RPM●軸径:4mm●最大出力トルク:119 mNm●長さ:72mm●幅:32mm●寸法:32 Dia. x 72 mm●許容電流値:2.87 A●シリーズ:DCX
関連キーワード