こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも最大27W&20Wの出力が可能。 スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器へ2台同時に急速充電が可能です。ノートPCにも充電可能:USB PowerDelivery (PD) 対応の最大45W出力を備え、スマホやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにも充電可能です。高い安全性: 従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。超コンパクト設計:一般的な20Wの充電器と同じサイズの超コンパクト設計ながら、最大47W出力で2台同時に電が可能です (。最大47Wは2ポート同時利用時の合計出力となります。本製品以外のカラーは別売りです) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やMacBook Airなどの幅広い機器に対応しています。
寸法(mm)約53×35×35※プラグ部を除く
質量(g)約87
出力単ポート使用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 11.0V=4.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | 2ポート使用時 | 27W + 20W (MAX47W)
入力100-240V ~ 1.4A 50-60Hz
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも最大27W&20Wの出力が可能。 スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器へ2台同時に急速充電が可能です。ノートPCにも充電可能:USB PowerDelivery (PD) 対応の最大45W出力を備え、スマホやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにも充電可能です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。超コンパクト設計:一般的な20Wの充電器と同じサイズの超コンパクト設計ながら、最大47W出力で2台同時に電が可能です (。最大47Wは2ポート同時利用時の合計出力となります。本製品以外のカラーは別売りです) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やMacBook Airなどの幅広い機器に対応しています。
セット内容Anker 523 Charger (Nano 3, 47W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約53×35×35※プラグ部を除く
質量(g)約87
出力単ポート使用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 11.0V=4.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | 2ポート使用時 | 27W + 20W (MAX47W)
対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S21 シリーズ、Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他ノートPCMacBook Air (M1、2022) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch 他
入力100-240V ~ 1.4A 50-60Hz
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
適合品番TKG33系、TMG47A型、TMF47A型、TMJ47A型、TWA20A1型ほか
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
部品名称エレメント
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.93MB)
図解NoMBS306 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS5910D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MBS266 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS043D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、MS5901D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5310D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS5901D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5301D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5900D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47A、MS5901D-20(Z) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、AC23DXL キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.24、MS5900D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS039D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、MS037D-15 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、AC23DX キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.24、MS059D-25 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47A、MBS326 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS5300D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS3910D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS039D-20JA エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41
1個
¥300
税込¥330
7日以内出荷
部品名称エレメント
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.93MB)
図解NoMBS266 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MS037D-15 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44、MBS306 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MS037 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44、MBS326 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MS059-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS043 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44、MS059-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS059D-25 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS039D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44、MS043D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44
1個
¥300
税込¥330
7日以内出荷
部品名称パイプ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB)
図解NoBC420A キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 パイプ_No.28、MKC21-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.20、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.47、MKF-A455VE キャブレタ,フューエルタンク部品_No.49、MKF-A450V キャブレタ,フューエルタンク部品_No.28、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.20、MKF-A426-JS キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、MKC31-6 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.20、MKC21-6 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.20、MKF-A415-JK キャブレタ,フューエルタンク部品_No.47、MKF-A435-JK キャブレタ,フューエルタンク部品_No.20、MKF-A415 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.47、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、MKF-A435-JS キャブレタ,フューエルタンク部品_No.20
1個
¥75
税込¥83
7日以内出荷
【特徴】
ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。
最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。
ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く)
確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。
カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●一次側入力電源:AC100-240V(47-63Hz)●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403
アズワン品番67-4832-25
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
部品名称オイルシール25388
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB)
図解NoMKC21-5 本体部品_No.47、MKF-A435-JK ミッション部品_No.23、MKC20-5 ホンタイ部品_No.47、MKC21-6 本体部品_No.47、MKF-A426-JK ミッション部品_No.24、MKF-A435-JS ミッション部品_No.23、MKF-A425-JS ミッション部品_No.24、MKC30-5 ホンタイ部品_No.47、MKC31-6 本体部品_No.47、MKC31-5 本体部品_No.47、MKF-A426-JS ミッション部品_No.24、MKC20-6 ホンタイ部品_No.47、MKC30-6 ホンタイ部品_No.47、MKF-A425-JK ミッション部品_No.24
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
関連キーワード