234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
1個
特価
2,190 税込2,409
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (418種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-160 最大パワー消費(mW)900 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-160 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)-1 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン160 最大動作周波数(MHz)1
1箱(50個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



コンパクトツールエアーソー 603用替刃
ロングストロークタイプエアソー「603」用のノコ刃です。
用途鉄板、プラスチック、バンパーなどの切断作業に 適合機種603
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
用途●直線接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(30本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表面処理クロメート セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

精度が高く、しかも優れた剛性をもつステンレス鋼を採用しています。
用途超硬合金・セラミックス・フェライトなどの研削加工 粒度♯120 適合材超硬合金・セラミックス・フェライトなど シャンク径(Φmm)3.0
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニターPAピンク砥石
軸径(Φmm)2.34 形状円柱 ピンク 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス 砥粒PA
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。 仕様乾湿両用 砥材砥材WA タイプNC-P 穴径(Φmm)25.4 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材WA
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 粒度120 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)
2,688 税込2,957
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイテックスマストガードA-101
通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。耐水度は2200mm以上です。SFS生地でできたツナギ服です。マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。
用途アスべスト作業。原子力施設保守点検作業。ガラス繊維など取扱作業。ペイントスプレーなど取扱作業。ダイオキシンなど取扱作業。機械メンテナンスなど。 材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム 水色
1着
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


表面処理クロメート セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
1箱(20個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1013A。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:カムチェストキット。付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム。備考:ギアドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー使用可。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:465カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。465はツーリングモデルに最適なトルクカムです。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】465カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。465はツーリングモデルに最適なトルクカムです。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー使用可 付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム 備考ギアドライブカム タイプカムチェストキット
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

アカギ吊バンド
RoHS
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)
エコ商品、RoHS
一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
1箱(5個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(500枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装。 ハイレトルト(130×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。・アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。 耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます。 白色の総ベタ印刷をしています。
構成PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
1ケース(5000枚)
109,800 税込120,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)