梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
関連資料(0.2MB)
口金BA9s
定格電圧(V)12
定格電力(W)1.5
電球形状T7
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン
許容圧力(MPa)0~1.0
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
色マットブラック
定格電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
色マットベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クーラント穴
寸法LH(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CNTRc1/8
FORECASTの激ラクデニムブルゾン。作業着としてはもちろん、人気再燃中のワークスタイルにも兼用できる新感覚ストレッチGジャンです。。・このブルゾンと同素材のパンツ。1274-3240 激ラクデニムカーゴパンツ
仕様[仕様・特徴]:胸(フラップ)・胸(ジッパー付)・サイド(逆玉縁)・左袖(ユーティリティ)ポケット有/ストレッチ/スタンドカラー/フルジップ/比翼仕立て/袖口・裾アジャストボタン/加工(ウォッシュ)
混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
ストレッチ素材入りで動きやすく、消臭機能も付いた” 激ラク”なフォーキャストの作業着。台衿裏と脇下裏には、消臭テープが縫いこまれていて消臭効果が期待できるので、汗っかきさんに嬉しい仕様です。さらに、脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き!。あれこれポケットに入れて、手ぶらで動きたい人の為にポケットも充実しています。左袖・左胸にペン挿し付きポケットを装備。胸ポケットはマジックテープ付きのフラップポケット仕様。右胸のファスナーポケットには、小型の手帳やスマホが収納可能。サイドポケットは中の物がこぼれ出にくい逆玉縁仕様。袖口と裾は、スナップボタンのアジャスター仕様で調節可能です。しっかりとした生地感のT/Cツイル生地なのも嬉しいポイント!。ハードな作業もしやすい、動きやすさを追及したワークブルゾン、お勧めです。。【同素材のワークパンツはこちら】。1274-3242 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ
仕様[仕様・特徴]:ストレッチ/消臭テープ(衿裏・脇下)/消臭/イージーケア/フルジップ/スタンドカラー/胸・袖・サイド・内ポケット有/脇下ムレ抜きハトメ穴/袖口・裾調節可能アジャストボタン
混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
車輪径(Φmm)50
質量(g)560
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
寸法L(mm)128
寸法A(mm)54
寸法D(mm)8
寸法B(mm)56
寸法C(mm)20
使用ロープ径(mm)~15
材質(枠)ステンレス
車数2
車溝幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.35
使用荷重(N)2352
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質超硬
先端角(°)140
表面処理VCNコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)m7
ねじれ角(°)30
関連キーワード