7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートバリュー不織布CD・DVDケース
お求めやすいスマートバリューの不織布ソフトケース。
収納枚数CDまたはDVDメディア×1枚 ホワイト 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質PP(単一素材) 種類CD・DVDソフトケース 寸法(幅W×高さH)(mm)128×128 収納数1枚 外形寸法(縦×横)(mm)128×128
1パック(100枚)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車
モジュール4 歯数15 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm)40 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)68 基準円直径C(Φmm)60
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

仕様バリスタ電圧 = 270V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 415Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 8J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 800A静電容量 = 100pF厚さ = 5.1mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.1mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
409 税込450
当日出荷

壁リモコン(電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1381Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-355J・DT-385J・DT-355G・DT-385G・DV-S415A・DV-S425A・DV-S425AT・DWV-SA15A・DWV-SB15A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルトW
規格M8X70X25 部品名称6カクボルトW 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.39MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 図解NoMSA415R4C-1(8.5) フレーム部品_No.11、MSA413R4C 8.5 フレーム部品_No.12、MSA415R4CS-1(8.5) フレーム部品_No.11、MSA515R4C(10) フレーム部品_No.11、MSA613R4C(13) フレーム部品_No.12、MSA415R4C-120(8.5) フレーム部品_No.11、MSA515R4C-1(10) フレーム部品_No.11、MSA615R4C(11.5) フレーム部品_No.11、MSA413R4C 10 フレーム部品_No.12、MSA415R4C(10) フレーム部品_No.11、MSA515R4CS-1(10) フレーム部品_No.11、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.30、MSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.11、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.35、MSA415R4C-120(10) フレーム部品_No.11、MSA415R4C-1(10) フレーム部品_No.11、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Jシリーズ部品_No.35、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.11、MSA613R4C(11.5) フレーム部品_No.12、MSA513R4C 10 フレーム部品_No.12、MSA615R4C(13) フレーム部品_No.11
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷