「a4301」の検索結果

55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ520
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ミニター積層バフ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1セット(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度60 トラスコ品番499-8286 幅(mm)50 質量(g)219 縦(mm)120
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 形状カップ型 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)6 形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数2
1パック
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラジオ、LEDライト、microUSB充電ができる。
付属品イヤホン、充電ケーブル(約60cm)、スマートフォン用コネクター 材質本体:ABS樹脂、レンズ部:PC樹脂 寸法(mm)96×75×35 質量(g)105(乾電池除く) 使用電池単4形乾電池3個使用(別売) 明るさ(Lm)約5 連続点灯時間(時間)ラジオ:約18、LEDライト:約16、スマートフォン:約100
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 入数1
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングTIALNコーティング
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)

栃木屋密閉用ハンドル
エコ商品
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等 材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13 部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー 表面処理バフ研磨 操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手のひらサイズの小型・軽量ランタンライト ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂 ブラック 光源0.3W白色LED×1個 寸法(Φ×mm)65×100(ハンドルを立てた状態) 防水仕様非防水 防水性非防水 最大点灯時間約30
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良 閉扉時の止め金は固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構) ワンタッチでロックできます。 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉 付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。) 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 番号:2001 タキゲンコード623
1個
4,059 税込4,465
欠品中



インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。
グリーン購入法適合 仕様透明袋入り 背幅(mm)18 材質(表紙)綿 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ラジアスエンドミル
エコ商品
低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano 刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,788 税込3,067
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5283 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

小径サイズでTIALNコーティング付き。Φ3シャンク。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 表面処理TIALNコーティング
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)




自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本ほか
368 税込405
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


カクダイ排水目皿
丸鉢金物(4300-25、4300-32、9439、495-001-32)横穴金物(4301-25、4301-32、9436A、9436B)用
材質黄銅 外径(Φmm)34 商品タイプ目皿(通常)/接続部なし
1個
1,498 税込1,648
欠品中


1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

1個
55 税込61
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

1本
649,800 税込714,780
66日以内出荷

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


1個ほか
139 税込153
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)