カテゴリ
- 自動車純正部品(196)
- 作業服(95)
- 農業機械(65)
- バイク部品(50)
- 物流用品(28)
- 研磨材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(7)
- 機構部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 作業工具(6)
- 保管用品(5)
- 日用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 介護用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 縫製用品(4)
- オフィス家具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- brembo(4)
- CKD(9)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ELPA(3)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- KITACO(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MAZDA(マツダ)(195)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- TRUSCO(7)
- エスコ(11)
- サンエス(95)
- スイセイ(4)
- レヂトン(5)
- 協育歯車(3)
- 日本レヂボン(3)
- 東海キャスター(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a46s」の検索結果

切断砥石GOLD A46S
レヂトン¥399税込¥4391枚当日出荷信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4最高使用周速度(m/s)72m/s
ニューレジカット
ニューレジストン¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷から6日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
スラントナンバーステー CJ46A 28S
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。取付ピッチ(車体側)42~56主な適合車種シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A]
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S46
NOK¥79税込¥871個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0536-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)45.5内径許容差(mm)±0.25
パーティション_展示パネルホワイトボード
アイリスチトセ¥57,980税込¥63,7781台11日以内出荷マグネットが使える掲示板式パーティション高さ(mm)1800奥行(mm)28材質(キャスター)樹脂材質(フレーム)アルミ枠グリーン購入法適合
セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA46SA
brembo¥8,898税込¥9,7881個32日以内出荷あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SA(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA46SA。適合車種(ダブルディスクフロント):【Triumph】Daytona Super III(94-98)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA32仕様ロード材質シンタード
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
エキゾーストマフラーガスケット
KITACO(190件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2個)当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
19x 25mm オフセットアダプター用ソケット
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)19外径(Φmm)25.0
21x 25mm オフセットアダプター用ソケット
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)21外径(Φmm)28.5
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(6個)当日出荷から10日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A




リサイクルインク エプソン対応 IC69互換
エコリカ(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷EPSON(エプソン)用 IC69シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
ノンフェードブレーキシュー
KITACO(121件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥189税込¥2081袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石鉄工用
SK11(19件のレビュー)¥95税込¥1051枚当日出荷粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工






空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032)
サンエス(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷〇服。・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。・名入れプリントが出来るように切り替えも無。・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)。・隠しボタン付き左胸ポケット。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・RD9243バッテリー推奨。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100
...