温度管理用示温ラベル デマンドタイプ
可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。
指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様デマンドタイプ
精度(℃)±2
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35
質量(g)22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)25
テーパー60°
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35
質量(g)22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)25
テーパー60°
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35
有効ねじ(mm)26
テーパー60°
二面幅(mm)19HEX
ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)
質量(g)22(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35
質量(g)22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)
テーパー60°
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ袋
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個
タイプロックナット
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
RoHS指令(10物質対応)対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。
意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。
意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なローバックチェアです。1kgに満たない軽量さ&コンパクトな収納だから場所を取らずツーリング・サイクリング・ハイキング・海水浴など様々なレジャーシーンで大活躍。ショックコードでつながったフレームは組立が簡単。もちろん収納だって簡単。左手側シート側面にポケットをご用意しました。また付属のカラビナを使用して座面下に小物入れを作る事もできます。ポケットや小物入れは何かと便利ですよ。
付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書
材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン
質量(kg)0.9
色ブラック
耐荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×110×110
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×650
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なハイバックチェアです。クッション付きヘッドレストで頭・首までリラックス。お尻がすっぽりおさまり包み込まれるような座り心地の座面。力の弱い方でも組立が簡単な工夫をしたこのチェアなら約2分で組立が完了。簡単です!。野外でも安心してご使用いただけるポリエステルオックス生地を採用。撥水性に優れ、厚手で丈夫なのでアウトドアに最適です。
付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書
材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×140×140
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×670×1050
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。
また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。
材質A7075-T6
全長(mm)25
質量(g)14
有効ねじ(mm)22
軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。
シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。
軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。
軽量なアルミボディで低慣性。
駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。
軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。
RoHS指令に適応。
材質A7075
種類リジッドタイプ
材質(ボルト)SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A7075
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)±0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(本体)アルマイト処理
ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075
規格JIS B1181
表面処理白アルマイト
熱処理T6処理
表面硬度HV149以上
ねじ公差クラス:6H
強度区分AL6(最小510N/mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。
コンパクトなサイドクランプです。
材質クランプ本体:A7075T6クサビ部分:S45C
表面処理クランプ本体:アルマイト処理クサビ部分:黒染め
熱処理クサビ:焼入HRC24
関連キーワード