123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SHUTERのパーツ収納ボックス
寸法(mm)374×152×187 ブラック/ホワイト 引出し数20 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×134×37
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

引き出しは落下防止装置がついています。ボックスは積み重ねや拡張が自由自在、背面に組み込まれた鍵穴で壁に取り付けも可能です。各引き出しにはラベルエリアがあります。収納ボックスは、環境安全のためにBPAフリー、DEHPフリー、重金属を含まない、頑丈で非毒性、耐久性があり、お手入れが簡単なPSプラスチックで作られています。引き出しには取り外し可能な仕切りが付いています。引き出しは透明なので、何が入っているか一目で分かります。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突入電流対策の保護回路内蔵
定格電圧(V)DC10~80 保護等級IP67 動作温度範囲(℃)-40~+65
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
1本
2,890 税込3,179
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)親時計 壁掛け型
取付壁掛型 シリーズTA9510KNシリーズ 駆動方式電子式 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
269 税込296
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
1個
3,867 税込4,254
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)


部品名称ニードルベンツマミ アカ5R4/14 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoSSA-M500DX 分水器部品_No.19、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.25、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.13、SSA-α1001ST 分水器部品_No.11、MK31EC-2 希望付属品部品_No.63、SD413 付属品,希望付属品部品_No.32、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.40、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.13、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.11、MS515EA-1 ハリマーク 付属品 オプション部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.9、MK65 付属品,希望付属品部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.12、MK10-3 調圧装置部品_No.14、GS23E 付属品、希望付属品部品 ニードルベンツマミ アカ5R4/14_No.35、SSA-α600 分水器部品_No.10、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 配線など
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

特長:FHH76Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100 種類ストレート
1個
47,880 税込52,668
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
249 税込274
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



セレーオチェア 専用オプション/ヘッドサポートユニット メッシュ仕様 [T1×A3/Sブルー]。★チェアへの取付サービス付高級感のあるデザインの”セレーオチェア”に取り付けて使用できるヘッドサポートユニット。お手持ちのセレーオ本体に取り付ければ、さらにゆったりリラックスした時間をお過ごしいただけます。
用途オフィスチェア セレーオチェア オプションパーツ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×110×270 サービス分類組立・設置・取付
1台
19,980 税込21,978
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)




1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷


1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷




1個
55 税込61
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)