こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
寸法(mm)230×280
砥材AA
基材綿布
RoHS指令(10物質対応)対応
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

NCスポッティングドリル 90° TiNコート
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。
シートサイズ(mm)230×280
仕様乾式用研磨布シート
研磨材の構造A(融解アルミナ)
タイプNAH
基材平織綿布
接着剤G/G(グルーボンド)…乾式用
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
こんなお得な商品も!

NCスポッティングドリル 90°
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
精度h7
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)20
関連資料技術情報はこちら(75MB)
関連キーワード