32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9 推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5 材質SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質SUS304(ステンレス) 厚さ(mm)0.8 推奨締付トルク(N・m)5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) 厚さ(mm)10 推奨締付トルク(N・m)5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質SUS316 板厚(mm)0.8
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SUS304
1個
259 税込285
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)9 材質SUS304 推奨締付トルク(N・m)1.5 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)9 材質スチール 推奨締付トルク(N・m)1.5 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースバンド(ABA 19-28)
規格ABA19-28 部品名称ホースバンド(ABA 19-28) 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管1 サクション,チャージ部品_No.7、SSA-Z500-2 油圧配管部品_No.2、BSM-500S-1 薬液配管部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-2部品_No.12、SSA-Z500 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500-1 油圧配管部品_No.2、SSA-E602 オイルタンク部品_No.13、SSA-E602DX オイルタンク部品_No.13、SSA-Z500DX-2 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500 薬液配管部品_No.13、SSA-アルフア605MA 油圧配管-1部品_No.12、SSA-Z601S 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500DX 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500MA-2 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500DX 薬液配管部品_No.13、SSA-Z500MA-1 油圧配管部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.9、SSA-アルフア1005VT 油圧配管-1部品_No.12、SSA-V602C 油圧配管-1部品_No.11、SSA-Z550 油圧配管部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-1部品_No.12、SSA-Z500DX-1 油圧配管部品_No.2、SSA-Z601S-1 油圧配管部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 油圧配管-1部品_No.11、SSA-V602C-DX 油圧配管-1部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.9、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.12
1個
279 税込307
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド(ABA 19-28)
規格ABA19-28 部品名称ホースバンド(ABA 19-28) 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.28MB) 図解NoSSA-α510-110 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.19、SSA-α510 M-A 分配機取付部品_No.49、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.31、SSA-α500 分配機取付部品_No.49、VSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.31、SSA-α510 分配機取付部品_No.49、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.49、SSA-α510DX M-A 分配機取付部品_No.49、SSA-α510-110 分配器取付部品_No.8
1個
279 税込307
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド(10)
規格ABA11-17 部品名称ホースバンド(10) 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.01MB) 図解NoVSA120-11 動力噴霧器(1)部品_No.25、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.64、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.64、SSA-L1000 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.12、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.25、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.25、SSA-L600 ブレーキ配管・アクセル部品_No.15、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.62、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.16、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.62、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.28、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.26、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.26、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.25、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.28、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.28、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.62、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.64、VSM110-15 動力噴霧機(1)部品_No.26、SSA-G650 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.12、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.62、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.77、SSA-G650 薬液配管-1部品_No.21、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.28、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.34、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.62、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.62、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.26、SSA-G530 ブレーキ部品_No.15
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド(10)
規格ABA11-17 部品名称ホースバンド(10) 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C-W部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管8 撹拌モータ,給水ポンプモータ部品_No.3、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.10、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.44、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.25
1個
315 税込347
7日以内出荷

バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
1セット(4個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
1セット(4個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1セット
3,150 税込3,465
翌日出荷

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.80 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホースバンド つまみ付き モノタロウ 動画あり
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9 材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430 黄(樹脂部分)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード 材質66ナイロン グレー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)