51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤヨイ化学サクセス210
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅213mm7寸相当 刃幅(mm)213 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,598 税込1,758
5日以内出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量44mL 危険物の性状非水溶性
1セット(20g×2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

09011 バンパーパテ ホワイト&ナチュラル SOFT99 動画あり
PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。
トラスコ品番754-3859 種別バンパーパテ ホワイト&ナチュラル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
1,698 税込1,868
当日出荷

バンパー用うすづけパテ SOFT99 動画あり
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別バンパーパテ タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60~120(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量26g 硬化剤比率なし
1個(26g)
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ!。プラスチックの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途プラスチック、ガラス、木材、石、その他メタル材など 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個(38g)
689 税込758
当日出荷

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
トラスコ品番754-3905 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別ボデーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。 ナチュラルホワイト 硬化時間(分)15 仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済 成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂 硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度) 有効期限(年)未使用時1(棚保存) 適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)260(連続使用) 密度(g/cm3)1.9 剪断強度(kg/cm2)52 誘電耐力400vols/mil@0.125m 引張強度(N/cm2)435 耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温) 圧縮強度(N/cm2)1.265 危険物の類別非危険物
1本(56g)
1,998 税込2,198
当日出荷

厚づけパテチューブタイプ SOFT99 動画あり
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ150g、硬化剤7g 種別厚付けパテ タイプチューブタイプ/ポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量150g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤヨイ化学サクセス120
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅123mm4寸相当 刃幅(mm)123(4寸相当) 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ヨーロピアン調のシンボリックなデザインが、玄関やテラス・お庭のエクステリアにピッタリ!流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。ソーラーで水を循環させるから、電気代不要でとってもエコです。
仕様ソーラーパネル:STM-250PA、STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能 材質ポリレジン・ABS樹脂・アルミニウム 幅(mm)440 質量(kg)約8.6 質量(g)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×830 使用電池リチウム電池:7.4V/2000mAh ポンプSTM-250PO(コード全長約5m) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行44cm×高さ83cm
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

便利なカッター付きキャップ。ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
用途各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。 銀黒 仕様カッター付きキャップ トラスコ品番836-4979 材質エポキシ樹脂 質量(g)80 容量(g)48 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1182
1本
769 税込846
当日出荷

大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981 セット内容主剤320g、硬化剤15g 種別軽量パテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量320g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ヤヨイ化学サクセス240
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅243mm8寸相当 刃幅(mm)243 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,798 税込1,978
5日以内出荷

切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 砂色 危険物の類別非危険物
1個(40g)
689 税込758
当日出荷

ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。 主な用途プラスチック トラスコ品番126-2548 透明 質量(g)175 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

落としても割れにくいABS樹脂を採用しました。グリップのABS樹脂は、硬くて熱に強いです。
用途各種防水材料の混錬、ならし等。パテなどの高粘度タイプの材料を使用する作業に適している。 材質ステンレス製、ABS樹脂 全長(mm)282
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ 硬化時間(分)約30(20℃) 研磨可能時間(分)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット(20g×2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)283 刃長(mm)150 刃幅(mm)24 アズワン品番64-7873-94
1本
820 税込902
翌日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)309 刃長(mm)175 刃幅(mm)28 アズワン品番64-7873-95
1本
900 税込990
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)334 刃長(mm)200 刃幅(mm)28 アズワン品番64-7873-96
1本
995 税込1,095
翌日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)383 刃長(mm)250 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7873-97
1本
1,370 税込1,507
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)シャープコーナー
基材の環境対応の非塩ビ・ABS複合樹脂を使用し、樹脂先端をシャープに仕上げたL字型コーナー補強材です。 樹脂先端は0.3mmと薄く、下地との段差も少ないのでパテ使用量が減ります。
材質ABS複合樹脂 仕様パンチ穴:2段 寸法(mm)27×2500 粘着剤
1パック(100本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

パテの少量盛りつけ等に最適な軽量・バランスに優れたコンパクトタイプ
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部は特殊合成樹脂の採用とヤヨイ独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みがありながら、軽量になっています。表面は細かな凹凸処理を施し、滑りにくく、グリップ性がよく、また、ハトメ部の出っ張りを除き、手のひらへの違和感がありません。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードだからサビに強く、耐久性にも優れており、ブレードの先端部はスキ研磨仕上げでしなやか、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式ですからパテのかき落としも楽にでき、お手入れも簡単です。 握り部は指にフィットしやすいように丸みを施し長時間の作業にも指への負担が少なく快適な作業ができます。 ※特許登録済
サイズ刃幅213mm7寸相当 刃幅(mm)213 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂の採用とヤヨイ独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みがありながら、軽量になっています。表面は細かな凹凸処理を施し、滑りにくく、グリップ性がよく、また、ハトメ部の出っ張りを除き、手のひらへの違和感がありません。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードだからサビに強く、耐久性にも優れており、ブレードの先端部はスキ研磨仕上げでしなやか、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式ですからパテのかき落としも楽にでき、お手入れも簡単です。 握り部は指にフィットしやすいように丸みを施し長時間の作業にも指への負担が少なく快適な作業ができます。 ※特許登録済
サイズ刃幅183mm6寸相当 刃幅(mm)183 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂の採用とヤヨイ独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みがありながら、軽量になっています。表面は細かな凹凸処理を施し、滑りにくく、グリップ性がよく、また、ハトメ部の出っ張りを除き、手のひらへの違和感がありません。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードだからサビに強く、耐久性にも優れており、ブレードの先端部はスキ研磨仕上げでしなやか、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式ですからパテのかき落としも楽にでき、お手入れも簡単です。 握り部は指にフィットしやすいように丸みを施し長時間の作業にも指への負担が少なく快適な作業ができます。 ※特許登録済
サイズ刃幅213mm7寸相当 刃幅(mm)213 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,898 税込2,088
5日以内出荷

坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。 材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂 形状Z曲 全長(mm)193 刃長(mm)86 刃厚(mm)1.5 刃元(mm)厚さ1.5
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。
刃幅(mm)153(5寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂の採用とヤヨイ独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みがありながら、軽量になっています。表面は細かな凹凸処理を施し、滑りにくく、グリップ性がよく、また、ハトメ部の出っ張りを除き、手のひらへの違和感がありません。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードだからサビに強く、耐久性にも優れており、ブレードの先端部はスキ研磨仕上げでしなやか、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式ですからパテのかき落としも楽にでき、お手入れも簡単です。 握り部は指にフィットしやすいように丸みを施し長時間の作業にも指への負担が少なく快適な作業ができます。 ※特許登録済
サイズ刃幅243mm8寸相当 刃幅(mm)243 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。
刃幅(mm)243(8寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。
刃幅(mm)123(4寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,188 税込1,307
8日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。
刃幅(mm)123(4寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス210
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)213(7寸相当) 厚さ(mm)ハンドル/最大16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス150
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)153(5寸相当) 厚さ(mm)ハンドル/最大16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。
刃幅(mm)153(5寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,598 税込1,758
8日以内出荷