69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状カバー付き 入力電圧範囲(V)AC85~265連続入力 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
53,980 税込59,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源ユニット
1個用スイッチボックスサイズの小型な直流電源ユニット 入力AC100V~200V・出力DC12V・800mAの小型直流電源ユニットです。 1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。 非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
材質樹脂 質量(g)約200 消費電力(W)13以下 配線接続端子式 出力電圧(V)DC12±2% 電源電圧(V)AC100~200±10%(50/60Hz) 出力電流(mA)800 使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと) 設置場所屋内 表示灯動作時:緑LED点灯
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信 入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175 形状オープンフレーム 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105%~ 動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70% 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 過電圧保護115%~ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB 冷却方式自然空冷 入力形式フルレンジ入力 出力形式±出力
1台ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)



形状カバー付き シリーズPJ 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-20~75 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

産業用IP67シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)339 出力DC55V時 802.3bt PDに対して最大60W、802.3at PDに対して最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン2 ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力 RJ45:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
大容量&高効率ユニット型AC-DCスイッチング電源(96V出力タイプ)
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
大容量&高効率ユニット型AC-DCスイッチング電源(48V出力タイプ)
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、ナイロンコネクタタイプ)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷

イメージニクスDC電源ユニット
イメージニクス社製用DC電源ユニットイメージニクス社製CROシリーズなどACアダプタ(5V用)を使用する機器へ電源を供給する専用電源ユニットです。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

ワイヤレスLEDに無接点で給電! 本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED(別売)に無接点で給電を行うユニットです。 電源はDC9Vなので乾電池やACアダプタが使えて手軽に使用できます。 組み立て不要、電飾などに最適です! 特徴:・効率的な電磁エネルギー変換・駆動周波数:60KHz・ワイヤレスLEDを駆動する高速伝送
仕様●動作電圧:DC5~9V※乾電池、ACアダプタ(いずれも別売)●出力電流:500mA(DC9V時)●無負荷電流:120mA(DC9V時)●誘導距離:10mm(9V時)●対応ワイヤレスLED・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 暖白色(5個入)/ KP-OSWM43-M5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLEDは別売です。・乾電池、ACアダプタいずれも別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番68-1984-71
1個
749 税込824
8日以内出荷

CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。
用途医療機器用 形状オープンフレーム 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。AC100V、DC100V専用です。LED光源同梱包。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置きの直流電源装置で点灯。常用電源(AC)点灯用と、非常用直流電源(DC)点灯用の2つの機能を1台の非常用ユニットに内蔵しています
質量(kg)0.9 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック 白色 種類(表示板)片面 等級C級(10形) 消費電力(W)0.9 定格一般形 定格電圧(V)(通常時/非常時)100 光源寿命60000時間 LEDLE13402S3W-B 入力電流(A)(通常時/非常時)0.021/0.006 埋め込み寸法(mm)197×150 点灯時間(非常時)20分 耐震性A
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信ユニット
防雨構造により屋外設置が可能な1チャンネル簡易型受信ユニットです。 DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。 配線しやすいリード線付きです。動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。 防雨構造なので屋外に設置可能。屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。 アンテナは取りはずし可能で本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です。
材質樹脂 ホワイト 接点(出力)警報:無電圧リレー接点a接点/b接点切替式 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 最大接続台数30
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源ユニット
入力AC100V~200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
質量(g)約200 消費電力(W)13以下 配線接続端子式 出力電圧(V)DC24±2% 電源電圧(V)AC100~200 ±10% 50/60Hz 出力電流(mA)400 使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと) 外観樹脂 設置場所屋内 表示灯動作時:緑LED点灯
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ビデオセンシングカメラ電源ユニット
大容量スイッチング電源ユニット。DC12V出力最大5Aの大容量タイプ。カメラ10台接続用ターミナル搭載。電源ON時のLED表示付。PSE安全規格取得品。ACアウトレットを2系統搭載
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトスイッチング電源ユニット DINレール取り付け
エコ商品
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。 トラスコ品番479-8287 材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック) 幅(mm)22.5 高さ(mm)90 タイプ完成品 奥行(mm)84 保護等級IP20 定格出力電力(W)30 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 370V dc。パッケージタイプ = 密閉型。医療規格認定 = あり。シリーズ = TMM。Traco 12 V TMM シリーズは、 60 W 出力電力、 AC/DC 医療用電源です。基板タイプの完全密閉型低プロファイルプラスチックケースです。高効率で、最高グレードの部品を使用しているので、ユニットに適しています。起動温度: -40 ° C 安全クラス II に対応 過熱、過負荷、及び短絡から保護します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Sanyo Denki、SanAce 190 x 88 mm AC/DC 遠心ファンは、パルスセンサと PWM を備えています。AC-DC コンバータが内蔵されているため、これらのファンは AC 電源で駆動できます。このファンは、最大静圧が 1200 Pa.FFU (ファンフィルタユニット)や空気清浄器など、高い静圧性能を必要とする空調システム及び冷却インバータや、取り付け密度が高い通信システムのハウジングでのブロー用途に最適です。高静圧 DC 電源は不要です 低ノイズ及び高エネルギー効率 防水及び防塵
仕様●電源電圧:230 V ac●AC/DC動作:ac●風量:583cfm●シリーズ:190AD●寸法:190 x 88mm●コード番号:219-7917 アズワン品番65-8079-59
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタ セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き) 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 点灯可能数(灯)1~6
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。
用途ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適 質量(g)125/送受信機ペア(電源アダプタ除く) 信号形式対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD 機能ビデオ信号電源重畳ユニット 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22(BNCコネクタ含む) 材質(カバー)ABS コネクタビデオ信号:BNC ケーブル長(mm)150 (BNCコネクタ含む) 伝送距離(m)100 動作温度範囲(℃)-10~55 電源ユニットDC 24V 1A / ACアダプタ
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めください セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 設置場所屋内用 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み) 質量(g)450以下 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 占有号機数1号機分(号機No.0~95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)