3,542件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

定格電圧(V)250 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)-
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)125 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 極配置有極
1パック(10個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様平形コード用 エスコ品番EA940C-12B 適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
410 税込451
当日出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
630 税込693
当日出荷

1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど 仕様2P、取付金具付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプAC入力コネクタ 併用可能製品TEX 120
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷




安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ AC充電器タフケーブルタイプ1A」です。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りがあり、絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使えます。※別途変換アダプタが必要となる場合がございます。
質量(g)48 規格Lightning ケーブル長(m)1.2 出力電流(A)合計:1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×37×27 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心のアップル認証MFiを取得した「Lightningコネクタ AC充電器1A」です。コンセントからiPhone、iPodの充電ができます。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使えます。※別途変換アダプタが必要となる場合がございます。
質量(g)48 規格Lightning ケーブル長(m)1.2 出力電流(A)合計:1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×37×27 ケーブル形状通常ケーブル
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

家庭用コンセントから充電するコンパクトタイプの各種スマートフォン対応の充電器です。本体に熱に強いPC素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、より安全にご使用いただけます。AC100-240V対応で海外でもご利用いただけます(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)
ピンク 出力5.0V/1A 対応機種microUSB-B搭載機種※iPhone非対応 入力AC100-240V 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.6MB)
1台
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「PG-LAC21A01BK」は、安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ AC充電器タフケーブルタイプ2.1A」です。 タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。 ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使える。
出力DC5V 2100mA コネクタ形状Lightning 適合機種iPhone 6 / 6 Plus / 5s / 5c / 5iPad Air 2 / iPad Air / iPad(4th generation)iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad miniiPod touch(5th generation / 6th generation)iPod nano(7th generation) 材質本体:ポリカーボネイト、コネクタ:アルミニウム、ケーブル:強化ナイロンメッシュケーブル 質量(g)62 ケーブル長(m)1.2 入力AC100-240V 50/60Hz
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーボモータHK-ST用電源コネクタセット IP67対応
セット内容電源コネクタ × 1 取付方式ワンタッチ シリーズMELSERVO-J5 コネクタ形状ストレート 保護等級IP67
1台
5,998 税込6,598
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷


microUSBコネクタ搭載 AC充電器です。家庭用コンセントからスマートフォンを充電。 スイングプラグでプラグ部分をすっきり収納。コンセントから遠くても大丈夫! 使い勝手の良いケーブル長2m。また海外対応
出力DC5V 1000mA コネクタ形状microUSB 適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど 質量(g)59 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.5×49×17 入力AC100-240V 50/60Hz 9-16VA
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
欠品中

仕様定格電流:15A コネクタ 色:イエロー コネクタ 本体 材質:- 定格電圧 VAC:125V 製品群:Watertite 130146 シリーズ アズワン品番65-1513-29
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:クイックコネクト 種別:プラグ アウトレット数:1 アズワン品番65-1547-17
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:クイックコネクト 種別:レセプタクル アウトレット数:1 アズワン品番65-1547-19
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかな2.5Cケーブル採用。2.5Cケーブルは、4Cケーブルに比べ細く、取り回し易いので配線が簡単に行えます。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-2.5C-FB コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)3.5
1本
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4971 アズワン品番65-7564-88
1個
8,198 税込9,018
欠品中